Hay una alternativa para este artículo

Juego de inicio batería ProCore, 8,0 Ah, Tipo de batería, tensión de la batería: C18V

Número de artículo: 073865 C18
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de batería, tensión de la batería (V) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 3 ud.
Cantidad de baterías contenidas 2 ud.
Batería reemplazable sí
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Capacidad de la batería 8 Ah
Tiempo de carga por batería 0,25 h
Peso por batería 955 g
Denominación del fabricante ProCORE18V 8.0Ah
Incluye cargador sí
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Batería
Para Bosch 18 V
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 073865 C18
EAN / GTIN 4053423248814
Número del fabricante 1600A016GP
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Juego de inicio ProCORE Profesional − Adecuado para todos los aparatos con batería Bosch de la clase de 18 voltios.

Volumen de suministro:

Incluye cargador y 2 paquetes de baterías.