• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PLASTIFORM F20 2X50ML + ZUB

Artikel-Nr.: 06869120
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie PLASTIFORM
Herstellerbezeichnung PLASTIFORM F20
chemische Form Paste
Produktart Klebstoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06869120
EAN / GTIN 7630041143485
Herstellernummer 06869120
L-Nummer L41140 547

Beschreibung

Beschreibung:

PLASTIFORM F20, 2 x 50 ml + Zubehör

Merkmal:

  • Endkonsistenz: Flexibel
  • Endhärte: 20
  • Max. Extraktionskoeffizient: 30%
  • Verarbeitungszeit bei 20°C: ± 1,5 min
  • Aushärtezeit bei 20°C: ± 8 min