• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMICRO DIGITAL 3,5-4MM

Artikel-Nr.: 06130101
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Messtechnik digital
Produktart 3-Punkt-Innenmessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06130101
EAN / GTIN 7630041116915
Herstellernummer 06130101
L-Nummer L41140 448

Beschreibung

Ausführung:

  • Messbereich [mm]: 3,5 ÷ 4
  • Messbereich [in]: .1377 ÷ .1574
  • Max. Zulässige Fehler [µm]: 4
  • Max. Zulässige Fehler [in]: .0002
  • Wiederholbarkeitsgrenze [µm]: 4
  • Wiederholbarkeitsgrenze [in]: .0002
  • Auflösung [mm]: 0.001
  • Auflösung [in]: .00005
  • Maß A [mm]: 2
  • Maß A [Zoll]: .07
  • Maß B [mm]: 1.5
  • Maß B [Zoll]: .05
  • Maß C [mm]: 20
  • Maß C [Zoll]: .78

Beschreibung:

Digitale Innenmessschraube IMICRO, 3,5-4 mm

Merkmal:

  • Null: Schwebend
  • Flächen messen: Gehärteter Stahl
  • Schutzart: IP54; IP40 (mit Opto-RS232)
  • Anzeige: LCD; Zifferngröße: 7 mm
  • Datenausgänge: Opto-RS232
  • Autonomie: 1 ÷ 2 Jahre
  • Einheiten: Mm
  • Im Lieferumfang enthalten: Mikrometer; Batterie (1x); Messbericht; Konformitätserklärung

Norm:

DIN 863 T4