• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

IMICRO DIGITAL 3,5-4MM

Número de artículo: 06130101
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Técnica de medición digital
Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06130101
EAN / GTIN 7630041116915
Número del fabricante 06130101
Número L L41140 448

Descripción

Ejecución:

  • Rango de medición [mm]: 3,5 ÷ 4
  • Rango de medición [in]: .1377 ÷ .1574
  • Max. errores permitidos [µm]: 4
  • Max. errores permitidos [en]: .0002
  • Límite de repetibilidad [µm]: 4
  • Límite de repetibilidad [in]: .0002
  • Resolución [mm]: 0.001
  • Resolución [en]: .00005
  • Dimensión A [mm]: 2
  • Dimensión A [en]: .07
  • Dimensión B [mm]: 1,5
  • Dimensión B [en]: .05
  • Dimensión C [mm]: 20
  • Dimensión C [in]: .78

Descripción:

Micrómetro de interiores digital IMICRO, 3,5-4 mm

Característica:

  • Cero: Flotando
  • Caras de medición: Acero endurecido
  • Grado de protección: IP54; IP40 (con opto-RS232)
  • Visualización: LCD; tamaño del dígito: 7 mm
  • Resultados de los datos: Opto-RS232
  • Autonomía: 1 ÷ 2 años
  • Unidades: Mm / in
  • Incluido en la entrega: Micrómetro; Batería (1x); Informe de medición; Declaración de conformidad

Norma:

DIN 863 T4