IMICRO DIGITAL 3,5-4MM

Réf.: 06130101
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie digital
Type de produit Micromètre 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06130101
EAN / GTIN 7630041116915
Réf. fabricant 06130101
Article hors catalogue L41140 448

Description

Exécution:

  • Plage de mesure [mm] : 3,5 ÷ 4
  • Plage de mesure [in] : .1377 ÷ .1574
  • Max. erreurs autorisées [µm] : 4
  • Max. erreurs autorisées [in] : .0002
  • Limite de répétabilité [µm]: 4
  • Limite de répétabilité [in] : .0002
  • Résolution [mm] : 0 001
  • Résolution [in] : .00005
  • Dimension A [mm] : 2
  • Dimension A [po] : .07
  • Dimension B [mm] : 1.5
  • Dimension B [po] : .05
  • Dimension C [mm] : 20
  • Dimension C [po] : .78

Description:

Micromètre d'intérieur digital IMICRO, 3,5-4 mm

Caractéristique(s):

  • Zéro : Flottant
  • Faces de mesure : Acier trempé
  • Degré de protection : IP54 ; IP40 (avec opto-RS232)
  • Affichage : LCD ; taille des chiffres : 7 mm
  • Sorties de données : Opto-RS232
  • Autonomie : 1 ÷ 2 ans
  • Unités : mm / po
  • Inclus dans la livraison: Micromètre ; pile (1x) ; rapport de mesure ; Déclaration de conformité

Norme:

DIN 863 T4