• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-11 S in L-BOXX

Artikel-Nr.: 06019N4200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 06019N4200
EAN / GTIN 4053423324600
Herstellernummer 06019N4200
L-Nummer L00620 107623
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Winkelschleifer mit X-LOCK GWX 18V-11 S, Dieser Winkelschleifer wurde für eine Vielzahl von leichten bis mittelschweren Trenn- und Schleifaufgaben entwickelt und ist ein vielseitiger Allrounder, der für Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie für Installationsarbeiten auf der Baustelle geeignet ist. Mit der Leistung eines 1100-Watt-Kabelgeräts und optimierter Überlastkapazität erweist er sich in Industriejobs wie dem Entgraten, dem Entfernen von Rost oder der Wartung und Reparatur von Leitungen als ausgesprochen langlebig. Nutze das Drehrad zur einfachen Auswahl der 6 Drehzahlstufen für die Bearbeitung verschiedener Werkstoffe mit optimaler Kontrolle. Während der Arbeit sorgen der Anti-Vibrationshandgriff und ein schlankerer, längerer Griff für mehr Komfort und weniger Ermüdung, während zahlreiche Sicherheitsmerkmale das Verletzungsrisiko senken. Dieser Winkelschleifer ist eine ausgezeichnete Wahl für Wartung und Reparatur sowie für Installationsarbeiten auf der Baustelle und ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen wie leichte bis mittelschwere Trenn- und Schleifarbeiten wie das Entgraten oder die Wartung und Reparatur von Leitungen. Dank des werkzeuglosen X-LOCK-Systems kann Zubehör blitzschnell gewechselt werden, so dass sich Anwender ganz auf das konzentrieren können, was wirklich wichtig ist: die anstehende Arbeit. Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 000). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Schutzhaube (1 605 510 365)

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18,0 V
  • BITURBO: Nein
  • Gewicht exkl. Akku: 1,8 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 3.000 – 9.000 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, bis zu: 9.000 min-1
  • Leerlaufdrehzahl, von: 3.000 min-1
  • Scheiben-Ø: 125 mm
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]: 1,5 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]: 1,5 m/s²
  • X-LOCK: Ja

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb