Description:
Meuleuse d’angle avec X-LOCK GWX 18V-11 S, cette meuleuse d’angle a été conçue pour une multitude de travaux de tronçonnage et de meulage légers à moyennement difficiles. Polyvalente, elle convient aux travaux d’entretien et de réparation ainsi qu’aux travaux d’installation sur les chantiers. Avec les performances d’un dispositif de câble de 1100 watts et une capacité de surcharge optimisée, il est extrêmement durable dans les travaux industriels tels que le ébarbage, l’élimination de la rouille, ou l’entretien et la réparation des lignes. Utiliser la molette de défilement pour sélectionner facilement les 6 réglages de vitesse pour usiner différents matériaux avec un contrôle optimal. Pendant le travail, la poignée anti-vibrations et une poignée plus fine et plus longue assurent un confort accru et une fatigue réduite, tandis que de nombreuses caractéristiques de sécurité diminuent le risque de blessures. Cette meuleuse d’angle est un excellent choix pour les travaux d’entretien et de réparation ainsi que pour les travaux d’installation sur les chantiers. Elle permet une multitude d’applications telles que les travaux de tronçonnage et de meulage légers à modérés, comme l’ébavurage ou l’entretien et la réparation de conduites. Grâce au système X-LOCK sans outil, les accessoires peuvent être changés en un clin d’œil, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer pleinement sur ce qui est vraiment important.: le travail à accomplir. contrôle des vibrations poignée supplémentaire (2 608 900 000). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). capot de protection (1 605 510 365)
Caractéristique(s):
- Tension de la batterie: 18,0 V
- BITURBO: Non
- poids sauf batterie: 1,8 kg
- Vitesse de rotation à vide: 3 000 – 9 000 min-1
- vitesse de rotation a vide, jusqu’à: 9 000 min-1
- vitesse de rotation a vide, de: 3 000 min-1
- Disque Ø: 125 mm
- Incertitude K [Meulage de surface (ébauche)]: 1,5 m/s²
- Incertitude K [ponçage avec feuille abrasive]: 1,5 m/s²
- X-LOCK: Oui