• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Haakse slijper met X-LOCK GWX 18V-11 S in L-BOXX

Artikelnummer: 06019N4200
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
Artikelnummer 06019N4200
EAN/GTIN 4053423324600
Nummer fabrikant 06019N4200
L-nummer L00620 107623
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Haakse slijper met X-LOCK GWX 18V-11 S, Deze haakse slijper is ontwikkeld voor een groot aantal lichte tot middelzware snij- en slijpwerkzaamheden en is een veelzijdige allrounder die geschikt is voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en voor installatiewerkzaamheden op de bouwplaats. Dankzij de prestaties van een 1100-watt kabelapparaat en de geoptimaliseerde overbelastingscapaciteit is het apparaat uiterst duurzaam in industriële toepassingen zoals de afbramen, het verwijderen van roest of het onderhouden en repareren van leidingen. Gebruik het scrollwiel om eenvoudig de 6 snelheidsinstellingen te selecteren voor het bewerken van verschillende materialen met optimale controle. Tijdens het werk zorgen de antivibratiehandgreep en een slankere, langere handgreep voor meer comfort en minder vermoeidheid, terwijl talrijke veiligheidsvoorzieningen het risico op letsel verminderen. Deze haakse slijper is een uitstekende keuze voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden en voor installatiewerkzaamheden op de bouwplaats. Hij kan voor tal van toepassingen worden gebruikt, zoals lichte tot middelzware snij- en slijpwerkzaamheden, zoals ontbramen of het onderhoud en de reparatie van leidingen. Dankzij het gereedschapsloze X-LOCK-systeem kunnen accessoires in een handomdraai worden verwisseld, zodat gebruikers zich volledig kunnen concentreren op wat echt belangrijk is.: het werk dat nog moet worden gedaan. extra handgreep-trillingsregeling (2 608 900 000). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). beschermkap (1 605 510 365)

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18,0V
  • BITURBO: Nee
  • gewicht excl. accu: 1,8 kg
  • Onbelast toerental: 3.000 – 9.000 min-1
  • nullasttoerental, tot: 9.000 min-1
  • nullasttoerental, van: 3.000 min-1
  • Schijf Ø: 125 mm
  • Onzekerheid K [Oppervlakteslijpen (voorbewerken)]: 1.5 m/s²
  • Onzekerheid K [slijpen met slijpblad]: 1.5 m/s²
  • X-LOCK: Ja