• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Nagler GNH18V-64-3M

Artikel-Nr.: 0601482A00
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601482A00
EAN / GTIN 4053423678307
Herstellernummer 0601482A00
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Nagler GNH18V-64-3M, Als Profi willst du Nägel effizient und ohne zu große Belastung für Hand und Arm eintreiben. Wir haben den leistungsstarken, bürstenlosen PRO GNH18V-64-3M mit einem sehr geringen Rückschlag entwickelt, der dein Handgelenk schont. Dieses Werkzeug bietet die volle Leistung eines Druckluftnaglers, aber frei von Kompressor, Gaskartusche oder Kabel. Der PRO GNH18V-64-3M bietet einen Einzel- und Kontaktauslösungsmodus, benutzerfreundliche stufenlose Tiefenverstellung, Trockenschuss-Sperre, Doppel-LED, großen Sichtbereich an der Kontaktspitze und werkzeugloses Entfernen verklemmter Nägel. Verwende folgende Nägel: 32-64 mm, 16 ga (1,6 mm) und 20° Verbindungswinkel. Ideal für die Montage von Fenster- und Türrahmen, Zierleisten, Pfosten an Treppengeländern, Decken- und Bodenpaneelen mit Nut- und Federverbindung (verdeckte Nagelung), Täfelungen und Sockelleisten. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Karton

Merkmal:

  • Werkzeugabmessungen (Länge): 461 mm
  • Auslösesystem: Serienauslösung + Kontaktauslösung mit automatischer Umkehrung
  • BITURBO: Nein
  • Gewicht exkl. Akku: 2,6 kg
  • Kompatible Nägel/Klammern: Bosch Nägel; Sonstige
  • Magazin Winkel: 0 °
  • Magazinkapazität: 110 Stck
  • Nägel/Klammern pro Akkuladung: 2200
  • Nagel-/Klammertyp: Stauchkopfnagel
  • Nagellänge: 32 – 64 mm
  • Nagellänge, bis zu: 64 mm
  • Nagellänge, von: 32 mm
  • Nagel-Ø: 1,6 mm
  • Nagel-Ø, von: 1,6 mm
  • Schwingungsemissionswert ah []: 2,2 m/s²
  • Unsicherheit K []: 1,5 m/s²

Lieferumfang:

  • Karton

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit