Clavadora a batería GNH18V-64-3M

Número de artículo: 0601482A00
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
Número de artículo 0601482A00
EAN / GTIN 4053423678307
Número del fabricante 0601482A00
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

Clavadora a batería GNH18V-64-3M. Como profesional, quieres clavar clavos de forma eficiente y sin un esfuerzo excesivo para la mano y el brazo. Hemos desarrollado el potente PRO GNH18V-64-3M sin escobillas, que presenta un retroceso muy reducido y protege tu muñeca. Esta herramienta ofrece toda la potencia de una clavadora neumática, pero sin necesidad de compresor, cartucho de gas ni cable. El PRO GNH18V-64-3M ofrece un modo de disparo único y otro de disparo por contacto, un ajuste continuo de la profundidad fácil de usar, bloqueo contra disparos en seco, doble LED, amplio campo de visión en la punta de contacto y extracción sin herramientas de los clavos atascados. Utiliza las siguientes uñas: 32-64 mm, calibre 16 (1,6 mm) y ángulo de unión de 20°. Ideal para el montaje de marcos de ventanas y puertas, molduras decorativas, montantes de barandillas de escaleras, paneles de techo y suelo con unión de lengüeta y ranura (clavado oculto), revestimientos de madera y zócalos. Compatible con el sistema Bosch Professional de 18 V y la alianza de baterías AMPShare multimarca. Cartón

Característica:

  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 461 mm
  • sistema de disparo: Disparo en serie + disparo por contacto con inversión automática
  • BITURBO: No
  • peso excl. batería: 2,6 kg
  • Clavos/grapas compatibles: Clavos Bosch; Otros
  • Revista Winkel: 0°
  • Capacidad del cargador: 110 piezas
  • Clavos/grapas por carga de batería: 2200
  • tipo clavo/bracket: Clavo de cabeza aplastada
  • Longitud de las uñas: 32 – 64 mm
  • Longitud de las uñas, hasta: 64 mm
  • Longitud de las uñas, desde: 32 mm
  • clavo-Ø: 1,6 mm
  • clavo-Ø, von: 1,6 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah []: 2.2 m/s²
  • Incertidumbre K []: 1.5 m/s²

Volumen de suministro:

  • Cartón