{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Consumo de potencia | 2.000 W | |
| Tensión nominal | 230 V | |
| Denominación del fabricante | GDB 180 WE | |
| Embalaje | Maleta de plástico | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | azul | |
| Con mesa de máquina | no | |
| Fijación magnética | no | |
| Tamaño | 1 1/4 | |
| Diámetro máx., hormigón | 180 mm | |
| Tipo de producto | Taladradora de corona hueca | |
| Longitud total | 481 mm | |
| Anchura total | 109 mm | |
| Altura total | 294 mm | |
| Número de marchas / niveles | 2 | |
| Para material | hormigón | |
| Versión portaherramientas | otros | |
| Perforación/avellanado/escariado en | hormigón | |
| Vibraciones máx. según EN | 4,8 m/s2 | |
| Incertidumbre vibración (valor K) | 1,5 | |
| Particularidad / equipamiento | Con mango adicional | |
| Marcha conmutable a derecha / a izquierda | sí | |
| Empleo típico | Heavy Duty | |
| Peso total | 5,2 kg |
| Número de artículo | 0601189800 | |
| EAN / GTIN | 3165140764896 | |
| Número del fabricante | 0601189800 | |
| Número L | L00590 260 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |