• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

testo 104 - Einstechthermometer

Artikel-Nr.: 0563 0104
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Temperatur- und Feuchtemessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0563 0104
EAN / GTIN 4029547010552
Herstellernummer 0563 0104
L-Nummer L40550 195

Beschreibung

Beschreibung:

Ein robustes Metall-Klappgelenk, eine gummierte Anti-Rutsch-Oberfläche, ein langer und präziser Temperatursensor - und wasserdicht ist es auch noch! Das Lebensmittelthermometer testo 104 bietet eine Fülle von praktischen Eigenschaften und Vorteilen für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
  • Das wasserdichte Lebensmittelthermometer für die Lebensmittelindustrie
  • Temperaturkontrollen spielen eine wichtige Rolle bei der Qualitätssicherung, der Dokumentation der Kühlkette und den Hygienevorschriften. Mit dem Lebensmittel-Sondenthermometer testo 104 können Sie schnell und einfach Stichproben bei der Herstellung, Lagerung und Verarbeitung von Lebensmitteln durchführen. Das Lebensmittel-Sondenthermometer misst die Kerntemperatur von flüssigen, halbfesten und zähflüssigen Medien
  • Die besonders dünne und dennoch robuste Sensorspitze des Thermometers hinterlässt beim Einstecken kaum Spuren. Das Thermometer kann die Kerntemperatur von Lebensmitteln auch dann messen, wenn die Sonde in einem Winkel von nur 30° ausgeklappt ist. So können Sie auch an schwer zugänglichen Stellen zuverlässig kontrollieren
  • Das testo 104 lässt sich nach der Messung unter fließendem Wasser reinigen. Dank des robusten Metallgelenks lässt sich die Sonde zusammenklappen und in der Schutzhülle aufbewahren, bis sie wieder gebraucht wird
  • Und noch etwas Praktisches: Zum Lieferumfang des testo 104 gehört ein Satz farbiger Klebestreifen, die Sie bei der Verwendung mehrerer Geräte desselben Modells an den einzelnen Messgeräten anbringen können
  • Das Lebensmittel-Sondenthermometer testo 104 ist nicht nur HACCP-konform und EN 13485-zertifiziert, sondern auch spritzwassergeschützt und damit ideal für den Einsatz im Lebensmittelbereich.