• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

testo 104 - Voedselthermometer

Artikelnummer: 0563 0104
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Temperatuur- en vochtigheidsmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0563 0104
EAN/GTIN 4029547010552
Nummer fabrikant 0563 0104
L-nummer L41152 100005
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

Een robuuste metalen vouwverbinding, een met rubber bekleed antislipoppervlak, een lange en nauwkeurige temperatuursensor - en nog waterdicht ook! De testo 104 voedselthermometer heeft een groot aantal praktische functies en voordelen voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie
  • De waterdichte voedselthermometer voor de voedingsmiddelenindustrie
  • Temperatuurcontroles spelen een belangrijke rol bij kwaliteitsborging, documentatie van de koudeketen en hygiënevoorschriften. Met de testo 104 voedselprobe thermometer kunt u snel en eenvoudig steekproefsgewijze controles uitvoeren tijdens de productie, opslag en verwerking van voedsel. De voedselprobe thermometer meet de kerntemperatuur van vloeibare, halfvaste en viskeuze media
  • De bijzonder dunne, maar toch robuuste sensortip van de thermometer laat vrijwel geen sporen na wanneer deze wordt ingebracht. De thermometer kan ook de kerntemperatuur van voedsel meten als de sonde is uitgeklapt onder een hoek van slechts 30°. Hierdoor kunt u betrouwbare controles uitvoeren op moeilijk bereikbare plaatsen
  • De testo 104 kan onder stromend water worden gereinigd wanneer u klaar bent met meten. Dankzij het robuuste metalen scharnier van de sonde kunt u deze opvouwen en in de beschermhoes bewaren tot u hem weer nodig hebt
  • En hier is nog een praktische functie: de testo 104 wordt geleverd met een set zelfklevende kleurstrips die u op de afzonderlijke meters kunt bevestigen als u er meer dan één van hetzelfde model gebruikt
  • De testo 104 voedselthermometer is niet alleen HACCP-conform en EN 13485 gecertificeerd, maar is ook spatwaterdicht, waardoor hij ideaal is voor gebruik in de voedingssector.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan