testo 104 - Thermomètre de pénétration

Réf.: 0563 0104
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Thermometre et hygrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0563 0104
EAN / GTIN 4029547010552
Réf. fabricant 0563 0104
Article hors catalogue L40550 195

Description

Description:

Une articulation métallique robuste, une surface antidérapante recouverte de caoutchouc, un capteur de température long et précis - et l'étanchéité en plus ! Le thermomètre à sonde alimentaire testo 104 est doté de toute une série de caractéristiques et d'avantages pratiques pour une utilisation dans l'industrie alimentaire
  • Le thermomètre alimentaire étanche pour l'industrie alimentaire
  • Les contrôles de température jouent un rôle essentiel dans l'assurance qualité, la documentation de la chaîne du froid et les réglementations en matière d'hygiène. Le thermomètre à sonde alimentaire testo 104 vous permet d'effectuer des contrôles ponctuels rapides et faciles pendant la production, le stockage et la transformation des aliments. Le thermomètre à sonde alimentaire mesure la température à cœur des milieux liquides, semi-solides et visqueux
  • La pointe du capteur du thermomètre, particulièrement fine mais néanmoins robuste, ne laisse pratiquement aucune trace lorsqu'elle est insérée. Le thermomètre peut également mesurer la température à cœur des aliments lorsque la sonde est dépliée à un angle de seulement 30°. Le testo 104 peut être nettoyé à l'eau courante une fois les mesures terminées. L'articulation métallique robuste de la sonde permet de la replier et de la conserver dans son étui de protection jusqu'à ce que vous en ayez à nouveau besoin
  • Et voici une autre caractéristique pratique: le testo 104 est livré avec un ensemble de bandes de couleur adhésives que vous pouvez attacher aux compteurs individuels lorsque plusieurs du même modèle sont utilisés
  • Le thermomètre à sonde alimentaire testo 104 est non seulement conforme aux normes HACCP et certifié EN 13485, mais il est également protégé contre les éclaboussures, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans le secteur de l'agroalimentaire.