• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

917 SPH SB Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 2 x 100 mm

Artikel-Nr.: 05100076001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05100076001
EAN / GTIN 4013288181572
Herstellernummer 05100076001
L-Nummer L60020 3947

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wera Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben.
  • Mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.
  • Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
  • Mit durchgehender Sechskantklinge aus hochwertigem Bit-Material, dadurch verlustfreie Kraftübertragung auch bei Hammerschlägen.
  • Zähhart vergütetes Material gegen Absplittern oder Bruch der Klinge.
  • Mit integrierter Schlagkappe zur Erhöhung der Lebensdauer und Reduzierung der Splittergefahr.
  • Über die integrierte Sechskantschlüsselhilfe können mit Maul- oder Ringschlüsseln höhere Drehmomente übertragen werden.
  • Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.

Vorteil:

  • Der Schraubmeißel zum Schrauben, Meißeln, Stemmen
  • Mit durchgehender Sechskantklinge
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Schlagkappe und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz

Lieferumfang:

  • 917 SPH SB Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 2 x 100 mm