917 SPH SB Phillips-Schroevendraaier, PH 2 x 100 mm

Artikelnummer: 05100076001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05100076001
EAN/GTIN 4013288181572
Nummer fabrikant 05100076001
L-nummer L60020 3947

Omschrijving

Omschrijving:

  • Wera schroefbeitel om te schroeven, beitelen, aanzetten en losdraaien van vastzittende schroeven.
  • Met meercomponenten Kraftform handgreep voor snel en veilig werken.
  • Kraftform Plus: Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging.
  • Met doorlopende zeskantkling van hoogwaardig bitmateriaal, voor een verliesvrije krachtoverbrenging, ook als er met een hamer op wordt geslagen.
  • Het taai-harde materiaal voorkomt splinteren of breken van de kling.
  • Met geïntegreerde slagkap voor een langere levensduur en een geringere kans op rondvliegende splinters.
  • Dankzij de geïntegreerde zeskantsleutelhulp kunnen steek- of ringsleutels worden gebruikt om hogere draaimomenten over te dragen.
  • De Wera Black Point punt en een uitgebreide harding garanderen een lange gebruiksduur van de stift, extra bescherming tegen corrosie en optimale grip.
  • Zeskantige wegrolbescherming voorkomt telkens wegrollen op de werkplek.

Voordeel:

  • De schroefbeitel voor schroeven, beitelen en aanzetten
  • Met doorlopende zeskantkling
  • Meercomponenten Kraftform-handgreep voor snel en ergonomisch schroeven
  • Met slagkap en sleutelhulp voor overdracht van hoge draaimomenten
  • De Wera Black Point-punt biedt een nauwkeurige pasvorm en optimale corrosiebescherming

Levering:

  • 917 SPH SB Screwdriver for Phillips screws, PH 2 x 100 mm