917 SPH SB Tournevis pour vis cruciformes, PH 2 x 100 mm

Réf.: 05100076001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05100076001
EAN / GTIN 4013288181572
Réf. fabricant 05100076001
Article hors catalogue L60020 3947

Description

Description:

  • Tournevis-burin Wera pour visser, buriner, mortaiser et desserrer les vis bloquées.
  • Avec manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur.
  • Kraftform Plus : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés.
  • Avec lame hexagonale traversante en matériau pour embouts d'où une transmission de force sans déperdition, même sous les coups de marteau.
  • La finition extra-rigide du matériau empêche l'éclatement ou la rupture de la lame.
  • Avec zone de frappe intégrée, pour une longévité accrue et une diminution du risque d'éclats.
  • Le plot hexagonal intégré permet de transmettre des couples plus élevés avec une clé à fourche ou polygonale.
  • La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une grande longévité, une protection anticorrosion accrue et un ajustement parfait.
  • La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.

Avantage(s):

  • Le tournevis-burin pour visser, buriner, soulever
  • Avec lame 6 pans traversante
  • Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
  • Avec plaque de frappe et aide à la transmission du couple par clé
  • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion

Livraison:

  • 917 SPH SB Screwdriver for Phillips screws, PH 2 x 100 mm