• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

495 Quergriff-Steckschlüsselschraubendreher, 5 x 230 mm

Artikel-Nr.: 05023381001
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05023381001
EAN / GTIN 4013288208354
Herstellernummer 05023381001
L-Nummer L60020 4332

Beschreibung

Beschreibung:

  • Quergriff-Schraubendreher: Die ideale Griffform ermöglicht die Übertragung besonders hoher Anzieh- und Lösemomente.
  • Die ergonomische Form des Griffs füllt den Handballen gut aus, die Finger liegen sicher in den weich gerundeten Griffmulden.
  • Die ganze Hand findet Kontakt zum Griff und Reibungsverluste zwischen Hand und Griff werden vermieden.
  • Spezielle Oberflächenvergütung für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube.

Vorteil:

  • Quergriff-Schraubendreher zur Übertragung besonders großer Anzieh- und Lösemomente
  • Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
  • Mit Griffkennzeichnung nach Profil und Größe
  • Spezielle Oberflächenvergütung für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit

Lieferumfang:

  • 495 Quergriff-Steckschlüsselschraubendreher, 5 x 230 mm