495 Tournevis en T à douille, 5 x 230 mm

Réf.: 05023381001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05023381001
EAN / GTIN 4013288208354
Réf. fabricant 05023381001
Article hors catalogue L60020 4332

Description

Description:

  • Tournevis à manche en T : la forme idéale du manche permet de transmettre des couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés.
  • La forme ergonomique du manche épouse bien la forme de la paume.
  • Les doigts sont calés dans les arrondis.
  • La main entière est en contact avec le manche et les déperditions par friction entre la main et le manche sont évitées.
  • Traitement de surface spécial pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal dans la vis.

Avantage(s):

  • Tournevis à manche en T pour la transmission de couples de serrage et de desserrage particulièrement élevés
  • Manche bicomposant ergonomique avec des encoches pour les doigts et une surface agréable permettant de transmettre une force très élevée et de travailler sans fatigue
  • Avec marquage sur la poignée en fonction de la pointe et de la taille
  • Traitement de surface spécial pour une protection anticorrosion accrue et un ajustement optimal

Livraison:

  • 495 T-handle socket wrench screwdrivers, 5 x 230 mm