• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gradmesser mit Feststellschraube Chr. 400 x 600 mm

Artikel-Nr.: 0411308
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung lose
Position Winkel einstellbar 180 Grad
Produktart Stellwinkel
Material Stahl
Oberfläche matt verchromt
Norm Werksnorm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0411308
EAN / GTIN 4029713002220
Herstellernummer 0411308
L-Nummer L40510 1879
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Sicherungsschraube
  • Hochpräzise, lasergraduierte Gradskala
  • Werksstandard
  • 0–180°

Beschreibung:

Gradmesser mit Feststellschraube, aus Spezialstahl, Gradbogen mattverchromt. Gradteilung hochgenau mit dem Laser skaliert, 0-180°. Drm. des Gradbogens 400mm, freier Schenkel 600mm. Lieferung erfolgt einzeln verpackt.

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl
  • Klingenlänge (mm): 600

Norm:

Factory standard