Transportador con tornillo de bloqueo, cr. 400 x 600mm

Número de artículo: 0411308
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas. Para concretar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje sueltos
Posición de ángulo ajustable 180 grados
Tipo de producto Falsa escuadra
Material acero
Superficie aplicación mate cromada
Norma norma de fábrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 0411308
EAN / GTIN 4029713002220
Número del fabricante 0411308
Número L L40510 1879
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • Tornillo de bloqueo
  • Alta precisión, láser graduado grado escala
  • Estándar de fábrica
  • 0 - 180°

Descripción:

Herramienta de nivelación con tornillo de bloqueo, de acero especial, arco cromado mate. Graduación de grados altamente precisa con escala láser, 0-180°. Diámetro del arco de grado 400mm, pata libre 600mm. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 600

Norma:

Factory standard