Protractor met sluitschroef, chr. 400 x 600mm

Artikelnummer: 0411308
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0411308
EAN/GTIN 4029713002220
Nummer fabrikant 0411308
L-nummer L40510 1879

Omschrijving

Uitvoering:

  • Borgschroef
  • Zeer nauwkeurige, laserschaal met schaalverdeling
  • Fabrieksstandaard
  • 0 - 180°

Omschrijving:

Nivelleerwerktuig met borgschroef, gemaakt van speciaal staal, gradenboog mat verchroomd. Gradenverdeling zeer nauwkeurig af te lezen met laser, 0-180°. Diam. van de graadboog 400mm, vrije poot 600mm. Individueel verpakt.

Kenmerk:

  • Materiaal: Speciaal staal
  • Bladlengte (mm): 600

Norm:

Factory standard