• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wiederaufladbarer Akku mit USB-C für eine intelligente Ladelösung

Artikel-Nr.: 03.5959
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 3,65 V
Akkukapazität 2,6 Ah
Kabellos laden nein
wiederaufladbar ja
Herstellerbezeichnung SCANGRIP INFINITY POWER; USB-C BATTERY 18650
Energieversorgung Akkubetrieben
inklusive Ladegerät nein
Produktart Akku
Schnittstelle kabellos Laden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 03.5959
EAN / GTIN 5708997359594
Herstellernummer 03.5959
L-Nummer L01540 100298
Hersteller/verantwortliche Person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Dänemark, www.scangrip.com

Beschreibung

Beschreibung:

Entdecken Sie die Zukunft der mobilen Stromversorgung mit unserem USB-C-Akku.
Dieser Hochleistungsakku bietet eine direkte USB-C-Ladefunktion und sorgt für Komfort und Effizienz.

Die USB-C BATTERY 18650 ermöglicht den schnellen Austausch und das Aufladen bei Bedarf.
Dank der Möglichkeit, den Akku einfach auszutauschen und über USB-C aufzuladen, können Sie einen neuen, voll aufgeladenen Akku einsetzen und mit Ihrer Arbeit fortfahren.

Der SCANGRIP INFINITY POWER ist mehr als nur eine Stromquelle - er ist eine intelligente Ladelösung, die es Ihnen ermöglicht, produktiv zu bleiben, wo immer Sie sind.
Mit seinem benutzerfreundlichen Design und der effizienten USB-C-Ladetechnologie ist dieser Akku die ultimative Lösung.

Warum Sie sich für eine Arbeitsleuchte mit USB-C-Akku 18650 entscheiden sollten:
Die Zukunft der tragbaren Energie
Einfaches Austauschen und Aufladen des Akkus über USB-C
Unterbrechungsfreies Arbeiten
Zuverlässige und ausdauernde Stromquelle

Merkmal:

  • Akku-Typ: USB-C BATTERY 18650 Li-ion
  • Stromquelle: Rechargeable Battery
  • Akku-Spannung: 3.65
  • Batteriekapazität: 2600
  • Ladetemperatur C: +5 to +40 °C
  • Ladetemperatur F: +41 to +104 °F
  • Maximale Leistungsaufnahme: 9.49
  • Betriebstemperatur C.: -10 to +40 °C
  • Betriebstemperatur F.: +14 to +104 °F

Lieferumfang:

1 x USB-C Battery 18650