• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L-BOXX® Elektro 63-teilig

Artikel-Nr.: 00 21 19 LB E
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00 21 19 LB E
EAN / GTIN 4003773081623
Herstellernummer 00 21 19 LB E
L-Nummer L70010 1913

Beschreibung

Beschreibung:

  • robuste Box aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff
  • Bestückt mit 14 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 63 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
  • Max. Zuladung: 25 kg
  • spritzwassergeschützt
  • mehrere Boxen können zuverläßig miteinander verbunden werden
  • flexible Innenaufteilung
  • Tragegriff kann platzsparend in einer Vertiefung im Deckel versenkt werden
  • ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche seitliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling
  • Mit zweiteiliger Werkzeugtafel aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten
  • Werkzeugtafeln sind über Klett miteinander verbunden
  • Deckelteil mit 10 Taschen und 10 elastischen Schlaufen
  • Bodenteil oben mit 7 Taschen und Lasche zum Aufhängen der Werkzeugtafel
  • dient auch zum Anheben und Aufstellen der KNIPEX L-BOXX®
  • Bodenteil unten mit 7 Taschen und 7 elastischen Schlaufen
  • Abmessungen, außen (B x H x T): 442 x 357 x 151 mm Abmessungen, innen (B x H x T): 375 x 107 x 311 mm

Merkmal:

  • Abmessung Breite außen (innen): 442mm 375mm
  • Abmessung Höhe außen (innen): 151mm 107mm
  • Abmessung Tiefe außen (innen): 442mm 311mm

Lieferumfang:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel für gängige Schränke und Absperrsysteme
  • 1 x 86 03 180 KNIPEX Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug
  • 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser
  • 1 x 97 53 04 KNIPEX Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung (0,08 – 10 + 16 mm²)
  • 1 x 08 26 145 KNIPEX Spitz-Kombizange
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (3,5 mm)
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Seitenschneider
  • 1 x 74 06 200 KNIPEX Kraft-Seitenschneider
  • 1 x 26 26 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)
  • 1 x 5003484001 Wera VDE Wechselklingensatz, 16-teilig, Slim
  • 1 x 004018 Wera Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4″)
  • 1 x 003760 Wera Joker Doppelmaulschlüssel (10 x 13 mm)
  • 1 x 101-0300 Picard Schlosserhammer (300 g)
  • 1 x 361 252 1 Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm)
  • 1 x 16135 Stabila Wasserwaage Typ 70 Electric (430 mm)
  • 1 x 18115 Stabila Mini-Wasserwaage Pocket Electric (68 mm)
  • 1 x 12 52 195 SB KNIPEX PreciStrip16 Automatische Abisolierzange (0,08 - 16 mm²)

Passende Produkte

Zubehör