L-BOXX® Electro 63 pièces

Réf.: 00 21 19 LB E
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00 21 19 LB E
EAN / GTIN 4003773081623
Réf. fabricant 00 21 19 LB E
Article hors catalogue L70010 1913

Description

Description:

  • robuste coffret en plastique ABS antichoc
  • Comprend 63 outils de marque dont 14 KNIPEX, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900
  • Charge utile max. : 25 kg
  • étanche aux projections d’eau
  • possibilité de connecter plusieurs boîtes en toute fiabilité
  • aménagement intérieur souple
  • la poignée peut s’escamoter dans un renfoncement du couvercle pour gagner de la place
  • poignées ergonomiques et gaines latérales additionnelles pour maniement souple et confortable
  • Plateau à outils en deux parties, fabriqué en feuille double paroi anti-poussière en polypropylène
  • Les plateaux à outils sont connectés les uns aux autres à l'aide d'attaches auto-agrippantes
  • couvercle à 10 pochettes et 10 passants élastiques
  • carte de fond en haut avec 7 pochettes et patte d’accrochage
  • sert aussi à la soulever et à la relever dans la KNIPEX L-BOXX®.
  • carte à outils inférieure (fond) à 7 pochettes et 7 passants élastiques
  • Dimensions externes (l x H x P) : 442 x 357 x 151 mm
  • dimensions internes (l x H x P) : 375 x 107 x 311 mm

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur extérieure (intérieure) : 442mm 375mm
  • Dimension hauteur extérieure (intérieure) : 151mm 107mm
  • Dimension profondeur extérieure (intérieure) : 442mm 311mm

Livraison:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Clé universelle pour armoires de commande pour toutes les armoires et systèmes de fermeture standard
  • 1 x 86 03 180 KNIPEX Pince-clé pince et clé à la fois
  • 1 x 98 52 KNIPEX Couteau d'électricien pour câbles
  • 1 x 97 53 04 KNIPEX Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble avec accès latéral (0,08 – 10 + 16 mm²)
  • 1 x 08 26 145 KNIPEX Pince universelle multifonctions
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Pince multiprise de pointe
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue (3,5 mm)
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX Pince pour installations électriques (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Outil universel à dégainer version droitier (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Pince coupante de côté
  • 1 x 74 06 200 KNIPEX Pince coupante de côté à forte démultiplication
  • 1 x 26 26 200 KNIPEX Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne)
  • 1 x 5003484001 Wera Jeu de 16 lames interchangeables VDE
  • Slim
  • 1 x 004018 Wera Jeu de clés à cliquet métalliques Zyklop 8100 SA 8 28 pièces (1/4″)
  • 1 x 003760 Wera Double clé à fourche Joker (10 x 13 mm)
  • 1 x 101-0300 Picard Marteau de mécanicien (300 g)
  • 1 x 361 252 1 Rennsteig Burin d’électricien (250 x 10 mm)
  • 1 x 16135 Stabila Niveau Type 70 Electric (430 mm)
  • 1 x 18115 Stabila Mini-niveau Pocket Electric (68 mm)
  • 1 x 12 52 195 SB KNIPEX PreciStrip16 Pince à dénuder automatique (0,08 - 16 mm²)

Produits adaptés

Accessoires