GARANT Tool24 & HOLEX 24seven: Warenausgabe und Werkzeugausgabe effektiv managen
Beschaffung und Lagerung von C-Artikeln leicht gemacht: Dank der intelligenten Warenausgabesysteme von GARANT und HOLEX reduzieren Sie Lagerplatz und Beschaffungskosten. Gleichzeitig steigern Sie die Versorgungssicherheit bei Ihren C-Artikeln. Entdecken Sie das Potential unserer vielseitigen Systeme. GARANT Tool24 und HOLEX 24seven halten, was sie versprechen: Deutlich mehr Effizienz bei Beschaffung und Versorgung sowie eine Kosteneinsparung von bis zu 50%! Wir beraten Sie gerne, um die für Sie passende Lösung zu finden.
GARANT Tool24 Warenausgabesysteme
Flexible und modulare Systeme für eine effiziente und sichere Warenversorgung
Nach wie vor stellt die Gestaltung schlanker Beschaffungsprozesse bei C-Teilen bzw. MRO-Artikeln eine große Herausforderung für die meisten Unternehmen dar. Die Einkaufsvolumina der C-Artikel sind klein (unter 20%), aber sie verursachen einen großen Teil des administrativen Beschaffungsaufwands (über 80%) und sind damit extrem kostenintensiv.
Mit den GARANT Tool24 Warenausgabesystemen optimieren Sie Ihren Beschaffungsprozess und die Versorgung mit Werkzeugen und Verbrauchsmaterialien nachhaltig. Es ermöglicht Ihnen, Ihre Beschaffungsstrategie ganzheitlich auf einer einzigen Datenbasis umzusetzen. Dadurch können Sie die Beschaffungskosten und Lagerbestände drastisch senken. Gleichzeitig steigt die Versorgungssicherheit bei Ihren C-Teilen.
Vorteile der GARANT Tool24 Warenausgabesysteme
GARANT Tool24 Waren- und Werkzeugausgabesysteme sind die Komplettlösung für die Beschaffung, Lagerung und Ausgabe Ihrer Waren, Werkzeuge und Kleinteile. Die Systeme wurden speziell für metallbe- und verarbeitende Industriebetriebe entwickelt, finden aber auch im Automobilbau, Maschinenbau, Schiffsbau, in der Luftfahrt und Medizintechnik Anwendung.
Deutliche Kostenvorteile (bis zu 50% Einsparpotenzial)
- Kostenbewusster Umgang mit Werkzeugen, PSA und Betriebsmitteln.
- Kostenreduktion und geringe Kapitalbindung durch Automatisierung.
- Kostentransparenz durch klare Zuordnung und Echtzeit-Reporting.
Ausgeprägte Effizienzvorteile
- Höhere Produktionskapazitäten wegen kurzen Wege- und Suchzeiten
- Integrierte Logistikprozesse mit Schnittstellen zu ERP-Systemen.
- Intuitive Softwarelösungen mit Einweisung statt Schulungsbedarf.
Hohe Betriebs- und Investitionssicherheit (24/7 für alle Schichten)
- Maximale Versorgungssicherheit 24/7/365 in allen Schichten.
- Zukunftssicherheit durch modularen, maßgeschneiderten Aufbau.
- Nachverfolgbarkeit von Leihwerkzeugen und Messmitteln.
„Durch den Einsatz des innovativen Werkzeugmanagements konnten wir nicht nur unsere Arbeitsprozesse durch verkürzte Wegezeiten und eine permanente Verfügbarkeit der Werkzeuge rund um die Uhr optimieren, sondern zusätzlich auch die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter deutlich erhöhen.“
Jovany Krämer, Stores and Logistics Manager at DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH
GARANT Tool24 Warenausgabesysteme für mehr Effizienz
Sehen Sie im Video, wie Ihnen die GARANT Tool24 Warenausgabesysteme zu mehr Effizienz bei der Beschaffung verhelfen. Reduzieren Sie Ihre Prozesskosten drastisch und verbessern Sie Ihre Versorgungssicherheit mit einer auf Sie zugeschnittenen Lösung bestehend aus den GARANT Tool24 Smartline Schubladen- oder Vertikalausgabesystemen und den innovativen Einzelausgabesystemen GARANT Tool24 PickOne und GARANT Tool24 Locker.
Verschiedene Ausführungen und maximale Flexibilität
GARANT Tool24 Waren- und Werkzeugausgabesysteme sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich: als Schubladenschrank, Vertikalschrank oder Einzelausgabeschrank. Der große Vorteil: alle Schränke können modulartig miteinander kombiniert werden. Das ermöglicht Ihnen maximale Flexibilität bei der Anordnung – ganz nach Ihren Bedürfnissen. Zudem können die Systeme später problemlos erweitert oder umgebaut werden.
Die Schrankfarbe ist genauso individualisierbar wie die Schubladenhöhe und Fachgröße. Die Schubladenausstattung kann zudem durch Einteilungsmaterial und eForm Hartschaum-Einlagen individuell konfiguriert werden.
Alle Systeme zeichnen sich durch hochwertige Komponenten für einen wartungsarmen Betrieb aus.
Entdecken Sie hier alle GARANT Tool24 Schrankkonzepte:
Mehr als 3.000 erfolgreiche GARANT Tool24 Installationen seit 2014
GARANT Tool24 Software: effizient, vielseitig, intuitiv
Mit der GARANT Tool24 Software verwalten Sie schnell und effizient Ihre Werkzeuge, Betriebsmittel und C-Artikel. Durch die individuell bestellbaren Softwarepakete können die Systeme exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden.
Übersicht zu den Software-Schnittstellen und Erweiterungen
Schnellste Entnahme
- Mehrfach-Entnahme/-Befüllung
- Warenkorbreservierung/-entnahme
- Favoritenfunktion zur schnellen Entnahme/Befüllung von häufig benötigten Artikeln
- Entnehmen, Befüllen, Stornieren aus jedem Screen
Intuitive Bedienung
- Erweiterte Volltextsuche/Livesuche
- Schnelle Benutzeranmeldung über PIN/RFID/Fingerprint
- Individualisierung auf Benutzerebene (personalisiertes Dashboard)
Standardisierte Controllingtools
- Benutzer-/Auftrags-/Kostenstellenebenen
- Kundenindividuelle Reports
- Eigene Konfiguration der Reportdarstellung
- Per E-Mail an den PC schicken, immer auf dem neuesten Stand bleiben
- Gleiches Interface auf PC und am Tool24
- Anonymisierung Benutzerdaten
Multi-Device-fähig
- Zugriff über Tablets und Laptops
- Selbstskalierende Software
- Warenkorbreservierung vom Arbeitsplatz
Viele Anbindungsmöglichkeiten
- Netzwerkschnittstelle zur Einbindung in Firmennetzwerk
- Anbindung an ERP-Systeme
- Externe Lagerplatzverwaltung
- Optional: Zentrale Datenbank
Entdecken Sie die Möglichkeiten: Wählen Sie das für Sie perfekte Software-Paket.
„Die hohe Qualität der GARANT Produkte sowie die hervorragende Beratung durch die Hoffmann Group während der Planungs- und Konzeptionierungsphase hat für uns letztendlich den Ausschlag dafür gegeben, eine Entscheidung zugunsten des GARANT Tool24 Smartline Systems zu fällen.“
Jovany Krämer, Leiter Lager und Logistik bei der DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH
Eirenschmalz reduziert durch GARANT Tool24 seine Lager- und Werkzeugbestände deutlich
Zudem konnten mit Ausgabeautomaten für C-Artikel und Leihgeräte weitere erhebliche Einsparungen erzielt werden.
Zur Kundenstory
Mit dem GARANT Tool24 hat auch GMT Wintersteller ihren Beschaffungsprozess deutlich beschleunigt
Zusätzlich sind durch die schnelle Angebotserstellung große Arbeitszeiteinsparungen zu verbuchen.
Zur Kundenstory
HOLEX 24seven Warenausgabesysteme
Das neue Warenausgabesystem HOLEX 24seven vereint clevere Funktionalität mit einfacher Bedienung. Sofort startbereit bietet der HOLEX 24seven SPACE großzügigen Platz für bis zu 192 Artikel, der HOLEX 24seven FLEX mit cleverem Einteilungssystem sogar Platz für unglaubliche 540 Artikel.
HOLEX 24seven ist ideal geeignet für Persönliche Schutzausrüstung, Zerspanungs-, Spann-, Schleif- und Trenntechnik.
- Einfaches Handling
Intuitive Bedienung über Touchscreen. - Einfacher Start
Plug & Play - Einfache Inbetriebnahme dank Vorkonfiguration. - Einfache Befüllung
Richtig viel Platz im SPACE. Alles selbst konfigurierbar im FLEX.
Variabel, groß, clever.
Egal ob mit cleverem Einteilungssystem oder mit richtig viel Platz: Der HOLEX 24seven bietet immer eine Antwort für Ihre Anforderungen.
HOLEX 24seven Software: einfach clever
Schnelles und einfaches Verwalten Ihrer Werkzeuge und C-Artikel dank modernster Software-Architektur.
Übersicht zu den Software-Schnittstellen und Erweiterungen
Einfache Handhabung
- Anmeldung über RFID
- Anmeldung über PIN
- User-bezogene Favoriten
- Schnelle Entnahme
- Artikelsuche über Bar- oder QR-code
- Vereinfachte Befüllung
- Hoffmann Group Katalog-Import
Clevere Funktionen
- Begrenzung von Entnahmemengen
- Administration über Webinterface
- Anzeige aller Artikel über Webinterface
- Verwaltung von Neuwerkzeugen
- Kostenstellenverwaltung
- Auftragsnummernverwaltung
Deutliche Arbeitserleichterung
- Mehrsprachig
- Benutzerverwaltung
- Lieferantenverwaltung
- Automatische Disposition
- Standardisierte Auswertungen über das Webinterface
- Mehrfachentnahme
Vielfältige Möglichkeiten
- Mehrlieferantenfähig
- Export von Buchungsdateien
- Netzwerkschnittstellen (LAN & WLAN)
- Support über Remotesoftware
Einfach erstklassiger Service: Alles aus einer Hand
1. Beratung
- Globales Beraternetz
- Bedarfsanalyse
- Wirtschaftlichkeitsberechnung
- Versorgungskonzepte
- Finanzierungsmodelle
2. Planung
- Standardsysteme oder individuelle Lösungen
- Systeme flexibel erweiterbar
- Variable Einteilungs- & Kombinationsmöglichkeiten aus Einzelausgabe- und
Schubladensystemen - Schnittstellenplanung
3. Angebot
- Verbindlich und transparent
- Investitionssicherheit
- Schnelle Amortisation
- Schlüsselfertige Projektabwicklung
- Integrierbar in bestehende Betriebseinrichtung
4. Lieferung
- Standardsysteme ab Lager verfügbar
- Kurze Lieferfristen für individuelle Lösungen
- Schonender und zuverlässiger Transport durch leistungsfähiges Liefernetzwerk
5. Inbetriebnahme & Schulung
- Professionelle Inbetriebnahme mit IT
- Vor-Ort-Einweisung und individuelle Schulungen
- Übergabe an den Projektverantwortlichen
- System sofort produktiv einsatzbereit
6. After Sales
- Service-Hotline
- Support- und Softwareupdate-Verträge (in DE/AT)
- Ersatzteil-Management
- Systemerweiterungen
- Optional: Verlängerung der Gewährleistung
- Wartungs- und Inspektionsverträge
Fachberatung: kompetent und persönlich
Unser Beraternetzwerk mit weltweit über 75 eBusiness-Experten berät Sie kompetent und entwickelt gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung für Ihr Beschaffungsmanagement. Wir unterstützen Sie ganzheitlich von der Beratung über die Planung bis hin zur umfassenden Inbetriebnahme und Schulung. Und falls Sie danach Fragen haben, sind wir selbstverständlich weiterhin für Sie da.
Broschüre
Einfach zu jeder Zeit für Sie bereit: Unsere Warenausgabesysteme
Höchste Effizienz bei Beschaffung und Versorgung.
Broschüre
Clever gut versorgt: Warenausgabe, einfach wie nie.
Das HOLEX 24seven Warenausgabesystem vereint clevere Funktionalität mit einfacher Bedienung.