Von Längsdrehen bis Plandrehen – die grundlegenden Drehverfahren auf einen Blick

Beim Drehen geht es im Wesentlichen darum, ein rotierendes Werkstück mithilfe eines Werkzeugs so zu bearbeiten, dass es am Ende der gewünschten Form und Größe entspricht. Dabei kommen – je nach geforderten Eigenschaften – ganz unterschiedliche Verfahren zum Einsatz. Der erste Fertigungsschritt auf dem Weg zum perfekten Drehteil ist aber fast immer das Längsdrehen und Plandrehen. Die beiden Drehverfahren erlauben es uns, das Drehteil in seinem Durchmesser und seiner Länge auf die gewünschten Bauteilabmessungen zu fertigen. Erst im Anschluss erfolgt die weiterführende Bearbeitung des Bauteils, etwa durch das Feindrehen, Stechdrehen, Rändeln, Glattwalzen oder Gewindedrehen.
Das Ausgangs-Werkstück, meist ein zylindrisches Bauteil, wird also zunächst auf die gewünschten Maße zugestellt. Dabei wird im ersten Schritt eine plane Stirnseite zugestellt, wobei sich das Werkzeug senkrecht zur Drehachse bewegt (Plandrehen). Um den Durchmesser des Bauteils zu verändern, wird im Anschluss das Längsdrehen verwendet. Dabei bewegt sich das Werkzeug parallel zur Drehachse des Werkstücks. Meist wird hier der gewünschte Außendurchmesser hergestellt (Außendrehen), bei Rohren oder Bohrungen kann allerdings auch der Innendurchmesser bearbeitet werden (Innendrehen). Im Anschluss kann das Werkstück wahlweise abgestochen werden oder umgespannt und auf der noch unbearbeiteten Stirnseite auf die gewünschte Gesamtlänge plangedreht.

Die hier beschriebenen Drehverfahren – also das Längsdrehen und Plandrehen – sind der erste und wichtigste Schritt, damit die Bauteile später ihre Funktion erfüllen können. Zu den typischen Drehteilen aus Metall gehören etwa Bolzen, Achsen, Wellen oder Flansche, die wichtige und sicherheitsrelevante Funktionen in mechanischen Baugruppen übernehmen. In diesem Beitrag erklären wir in kurzen Schritt-für-Schritt-Anleitungen die wichtigsten Grundlagen zu den drei Drehverfahren. Dabei geben wir Ihnen einige wichtige Praxistipps und Faustformeln für die Drehmaschine mit auf den Weg.

Längsdrehen leicht gemacht – Tipps und Tricks für die Praxis

Wie oben beschrieben: Beim Längsdrehen geht es darum, den Durchmesser des Werkstücks zu bearbeiten. Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung gelingt Ihnen das bestimmt. Aber nicht vergessen: Es ist noch kein (Dreh-)Meister vom Himmel gefallen.

Vorsicht beim Einspannen des Werkstücks

Typischerweise werden Rohteile für die Drehbearbeitung als „Stangenmaterial“ oder als vorgesägtes Rohteil angeliefert. Bei der Verwendung von Stangenmaterial wird das Werkstück mit einem Spannfutter oder einer Spannzange gespannt, dabei können fertigen Bauteile dann abgestochen und die Stange weitergeschoben werden. Hier ist unbedingt darauf zu achten, dass die Stange stets gut gesichert ist und nicht zu weit aus der Maschine ragt. Bei der Bearbeitung von vorgesägten Rohteilen wird jedes Werkstück einzeln in ein Drei- oder Vierbackenfutter eingespannt, es ragt dadurch in der Regel nicht so weit aus der Maschine wie das Stangenmaterial.

1. Das Werkstück vorbereiten
Spannen Sie das Werkstück fest in die Drehmaschine ein und kontrollieren Sie den Rundlauf. Dieser ist wichtig, damit das Werkzeug auch gleichmäßig von allen Seiten Material abträgt. Tipp: Verwenden Sie gegebenenfalls eine Mitlaufspitze, um längere Werkstücke zusätzlich abzustützen.

2. Das richtige Werkzeug auswählen und anbringen
Für das Außendrehen benötigen Sie einen Klemmdrehhalter, während für das Innendrehen eine spezielle Bohrstange verwendet wird. Die Auswahl an Werkzeugen ist riesig – bei der Auswahl ist vor allem die Zielsetzung der Drehbearbeitung wichtig. Hier wird zunächst zwischen Schlichten und Schruppen unterschieden.

Was ist der Unterschied zwischen Schlichten und Schruppen?

Die Begriffe Schlichten und Schruppen unterscheiden sich in der Zielsetzung des Drehverfahrens:

  • Beim Schruppen liegt der Fokus auf einem großen Materialabtrag in kurzer Zeit, dabei wird eine hohe Zustellung mit großem Vorschub und geringer Schnittgeschwindigkeit kombiniert. Der Grund für diese Vorgehensweise ist der quadratische Zusammenhang zwischen Wärmeentwicklung und Schnittgeschwindigkeit: Eine Verdopplung der Schnittgeschwindigkeit führt zu einer Vervierfachung der Wärmeentwicklung. Beim Schruppen wird durch die Kombination aus hohem Vorschub und geringer Schnittgeschwindigkeit daher der Materialabtrag maximiert, während die Wärmeentwicklung begrenzt wird. Das Schruppen gelingt am besten mit einer „negativen“ Wendeschneidplatte. Durch den großen Keilwinkel ist die Schneide besonders stabil, wodurch hohe Zustellungen und Vorschübe realisiert werden können. . Die negative Wendeschneidplatte ist doppelseitig verwendbar, wodurch die Kosten pro Schneide reduziert werden.
  • Beim Schlichten liegt der Fokus auf einer möglichst guten Maßhaltigkeit und Oberflächengüte, dabei wird eine geringe Zustellung mit niedrigem Vorschub und hoher

Achten Sie darauf, dass das Werkzeug aus dem richtigen Material besteht – für die Bearbeitung von nahezu allen Metallen eignen sich Hartmetallwerkzeuge, diese sind am Kürzel „HM“ auf dem Datenblatt der Schneidplatte zu erkennen. Bei besonders harten Werkstoffen empfehlen sich Werkzeuge mit speziellen Beschichtungen oder aus hochharten Schneidstoffen wie Keramik oder CBN. Wählen Sie eine Schneidplatte aus, die zu Ihrem Vorhaben passt (Schnitttiefe, Vorschub, Drehzahl). Befestigen Sie die Schneidplatte mithilfe eines Torx-Schraubendrehers an einem passenden Klemmdrehhalter und befestigen Sie diesen an der Werkzeugaufnahme der Drehmaschine.

Exkurs: Die wichtigsten Schneidstoffe im Überblick

  • Hartmetall (HM) ist der meistgenutzte, nahezu universell einsetzbare Schneidstoff. Er besteht in der Regel aus Wolframcarbid und Kobalt als Bindemittel und kann für Stahl- und Stahllegierungen, Gusseisen, Nichteisenmetalle sowie Edelstahl eingesetzt werden.
  • Cermets sind dank der Kombination aus Keramik und Metall (meist Titancarbid und Titannitrid) besonders hart und verschleißfest, dieser Werkstoff eignet sich zum Schlichten von niedriglegierten Stählen bei hohen Vorschüben und Drehzahlen.
  • Schnellarbeitsstahl (HSS) ist ein relativ zäher Schneidstoff und eignet sich für Anwendungen, bei denen es auf Bruchfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Stoßbelastungen ankommt, beispielsweise unlegierte und niedrig legierte Stähle sowie Gusseisen und Alu-Legierungen.
  • Keramik-Schneidstoffe bestehen oft aus Aluminiumoxid oder Siliziumnitrid und zeichnen sich durch extreme Härte und Warmhärte aus, sie eignen sich etwa für hochfeste Stähle sowie Superlegierungen.
  • Diamant (MKD) und polykristalliner Diamant (PKD) sind extrem hart und abriebfest. Sie eignen sich ideal für nicht eisenhaltige Metalle wie Aluminium oder Kupfer und werden bei sehr hohen Anforderungen an die Oberflächengüte eingesetzt.
  • Bornitrid (CBN) ist besonders hitzebeständig und abriebfest, der Werkstoff eignet sich daher für die Bearbeitung gehärteter Stähle, Gusseisen und hochfesten Legierungen bei hohen Temperaturen.

3. Außendrehen: Schrittweise Vorgehensweise
Beim Außendrehen bearbeiten Sie die Außenfläche des Werkstücks. Gehen Sie wie folgt vor: Starten Sie die Maschine: Das Werkstück beginnt, sich um seine eigene Achse zu drehen. Stellen Sie die Drehzahl passend zum Material und Durchmesser des Werkstücks ein. Dabei gilt: Je größer der Werkstückdurchmesser, desto niedriger die Drehzahl. Eine Formel zur Berechnung der Drehzahl finden Sie weiter unten.

Drehzahl beim Außendrehen: Faustformel

  • Eine gebräuchliche Formel zur Berechnung der Drehzahl lautet: n = (1000 * vc) / (pi * d)
  • n = Drehzahl (in U/min)
  • vc= Schnittgeschwindigkeit (in m/min)
  • d = Werkstückdurchmesser (in mm)

Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich dabei im Wesentlichen nach dem Material, aber auch nach weiteren Faktoren wie der Werkstückgeometrie, dem verwendeten Schneidstoff oder dem Einsatz von Kühlmittel. Bei einem Werkstück mit 50 mm Durchmesser würde sich bei Stahl eine Drehzahl von ca. 955 U/min ergeben, bei Aluminium hingegen 1.910 U/min.

Achten Sie darauf, an Maschinen mit konstanter Drehzahl und nicht konstanter Schnittgeschwindigkeit den mittleren Durchmesser bei der Berechnung heranzuziehen. Bei einem Startdurchmesser von 50 mm und einem Enddurchmesser von 30 mm ergibt sich der mittlere Durchmesser also zu 40 mm, dieser wird zur Berechnung der Drehzahl herangezogen.

  • Positionieren Sie das Werkzeug: Fahren Sie das Werkzeug mit der Schneidplatte in die Nähe des Werkstücks. Das Werkzeug sollte auf der Höhe der Werkstückmitte positioniert werden, um eine optimale Zerspanung zu gewährleisten.
  • Schnitttiefe und Vorschub festlegen: Legen Sie die Schnitttiefe und den Vorschub abhängig vom Material und den gewünschten Oberflächeneigenschaften fest. Faustregel: Für normale Stahlbearbeitung liegt die Schnitttiefe typischerweise zwischen 0,5 und 3 mm, der Vorschub zwischen 0,1 und 0,3 mm/U. Als Minimalwert für die Zustellung gilt der Eckenradius der Wendeschneidplatte.
  • Bearbeitung durchführen: Führen Sie das Werkzeug in Längsrichtung am Werkstück entlang. Arbeiten Sie in mehreren Durchgängen, falls Sie viel Material abtragen müssen. Während bei der CNC Bearbeitung dank der hohen Präzision und Wiederholgenauigkeit ein größerer Materialabtrag pro Durchgang möglich ist, sind beim konventionellen Drehen oft mehrere Durchgänge notwendig, wobei der Bediener Zustellung und Vorschub flexibel an das Zwischenergebnis anpassen kann.

4. Innendrehen: Besondere Anforderungen
Das Innendrehen unterscheidet sich vom Außendrehen dadurch, dass hier die Innenfläche des Werkstücks bearbeitet wird. Die Schritte sind ähnlich wie beim Außendrehen, jedoch gibt es einige Besonderheiten:

  • Werkzeugauswahl: Verwenden Sie eine Bohrstange, die speziell für das Innendrehen konzipiert ist. Diese zeichnet sich in der Regel durch eine höhere Zugänglichkeit aus, so wird der Schaft beispielsweise besonders schlank ausgeführt, um in die Bohrung zu passen. Zudem ist die Halterung meist ebenfalls kompakter gestaltet. Achten Sie darauf, dass der Schaft stabil genug ist, um Vibrationen zu minimieren.
  • Schnitttiefe und Vorschub: Aufgrund der eingeschränkten Platzverhältnisse im Inneren des Werkstücks sollten Sie mit geringeren Schnitttiefen und einem reduzierten Vorschub arbeiten, um ein Verklemmen des Werkzeugs zu vermeiden.

Faustregel: Die Schnitttiefe sollte beim Innendrehen maximal 2 mm betragen.

Besonderheiten beim Plandrehen

Anders als beim Längsdrehen wird beim Plandrehen die Stirnseite des Drehteils bearbeitet. Das heißt: Das Werkzeug bewegt sich hier senkrecht zur Drehachse des Werkstücks. Tipp: Wenn das Bauteil auch innengedreht wird, sollte das Plandrehen immer nach dem Innendrehen erfolgen. Sonst besteht die Gefahr, dass die plangedrehte Fläche durch die Bohrung beschädigt wird. Zudem lässt sich durch diese Abfolge die Werkzeugstandzeit verlängern, da die Schnittgeschwindigkeit zum Zentrum hin abnimmt.
Die Vorbereitung des Werkstücks unterscheidet sich beim Plandrehen nicht vom Längsdrehen, bei der Auswahl des Werkzeugs ist allerdings zu berücksichtigen, dass sich dieses für das Plandrehen und die gewünschte Anwendung eignet.
Grundsätzlich gilt es hier, vor allem die Einflüsse von Eckenradius und Einstellwinkel zu verstehen. Ein großer Eckenradius verleiht der Schneidplatte mehr Stabilität, dadurch lässt sich beispielsweise bei groben Bearbeitungen die Standzeit erhöhen. Ein kleiner Eckenradius ist besser für Feinbearbeitungen geeignet, kann aber zu einer geringeren Standzeiten führen. Bei der Durchführung des Plandrehverfahrens ist zu beachten, dass die Schnittgeschwindigkeit in Richtung der Werkstückmitte abnimmt, weshalb sich die Auswahl einer zäheren Sorte des Schneidstoffes empfiehlt.
Beim Einstellwinkel ist der Effekt auf die Kräfteverteilung zu berücksichtigen: Durch eine Reduzierung des Einstellwinkels können Sie die Kräfte mehr in axiale Richtung leiten (Richtung Spannfutter) und dadurch das Bauteil stabilisieren.
Ein weiterer Praxistipp: Beim Plandrehen neigen Werkstücke an der Außenkante zu Bildung von Grat. Achten Sie darauf, das Werkstück nach der Bearbeitung zu entgraten.


Ratgeber zum Thema Drehen

Längs- & Plandrehwerkzeuge