Fra langdrejning til planbearbejdning – de grundlæggende drejemetoder i et overblik
Drejning er grundlæggende bearbejdning af et roterende emne med et værktøj, så emnet opnår den ønskede form og størrelse. Afhængigt af hvilke egenskaber der skal opnås, anvendes der forskellige metoder. Det første bearbejdningstrin på vejen mod den færdige drejede del er dog næsten altid langdrejning og planbearbejdning. Disse to drejemetoder gør det muligt at fremstille emnet med de ønskede mål i diameter og længde. Yderligere bearbejdningstrin som præcisionsdrejning, notdrejning, rifling, glitning eller gevinddrejning udføres først efterfølgende.
Udgangsemnet, som oftest er cylindrisk, bringes først i de ønskede mål ved at føre værktøjet ind i materialet. Første trin er planbearbejdning, hvor værktøjet bevæger sig vinkelret på rotationsaksen og bearbejder endefladen. Derefter anvendes langdrejning til at ændre emnets diameter, hvor værktøjet bevæger sig parallelt med emnets rotationsakse. I de fleste tilfælde bearbejdes yderdiameteren (udvendig drejning), men ved rør eller boringer kan det også være den indvendige diameter (indvendig drejning). Til sidst kan emnet enten afstikkes eller spændes op igen og planbearbejdes til den endelige længde på den endnu ubearbejdede endeflade.
Langdrejning og planbearbejdning er de første og vigtigste trin for at sikre, at komponenter senere fungerer korrekt. Typiske drejede metaldele er bolte, aksler, tappe og flanger, som ofte har sikkerhedskritiske funktioner i mekaniske konstruktioner. Denne guide giver dig en trin-for-trin-introduktion til de grundlæggende principper bag de vigtigste drejemetoder samt praktiske tips og tommelfingerregler til arbejdet ved drejebænken.
Langdrejning gjort enkelt – praktiske tips og tricks
Langdrejning handler om bearbejdning af emnets diameter. Følg disse trin for et godt resultat – og husk: erfaring opbygges over tid.
Vær opmærksom på korrekt opspænding
Emner leveres typisk som stangmateriale eller som for-afsavede emner. Stangmateriale spændes op i en chuck eller spændetang, hvorefter færdige emner kan afstikkes løbende. Det er vigtigt, at stangen er sikkert fastspændt og ikke rager for langt ud af maskinen. For-afsavede emner spændes individuelt op i en tre- eller firebakkechuck og rager derfor som regel mindre ud.
1. Forbered emnet
Spænd emnet sikkert fast i drejebænken og kontroller rundløbet. Det sikrer en ensartet materialefjernelse.
Tip: Ved lange emner kan en roterende pinol anvendes som ekstra støtte.
2. Vælg og montér det rette værktøj
Til udvendig drejning anvendes en drejeholder, mens indvendig drejning kræver en borestang. Udvalget af værktøjer er stort – vælg altid ud fra bearbejdningens formål. Her skelnes der især mellem grovbearbejdning og finbearbejdning.
Forskellen på grov- og finbearbejdning:
- Grovbearbejdning har fokus på hurtig fjernelse af store mængder materiale. Det sker med stor spåndybde, høj fremføring og lav skærehastighed. Da varmeudviklingen stiger kvadratisk med skærehastigheden, giver denne kombination en høj spåntagning med begrænset varme. Negative vendeskær er velegnede her, da de er robuste og kan vendes, hvilket reducerer omkostningerne pr. skærkant.
- Finbearbejdning har fokus på høj målnøjagtighed og god overfladekvalitet. Her anvendes lav spåndybde, lav fremføring og højere skærehastighed.
Vælg det rette skæremateriale: hårdmetal (C) er velegnet til de fleste metaller. Til meget hårde materialer anbefales belagte værktøjer eller materialer som keramik eller CBN. Montér skæret korrekt i holderen og fastgør værktøjet sikkert i maskinen.
Overblik: De vigtigste skærematerialer
- Hårdmetal (C) Universelt anvendeligt til stål, støbejern, rustfrit stål og ikke-jernholdige metaller.
- Cermet Meget hårdt og slidstærkt, velegnet til finbearbejdning.
- HSS Slagfast og sejt – godt til mindre krævende opgaver.
- Keramik Ekstrem hårdhed og varmebestandighed.
- Diamant (PCD/MCD) Ideel til aluminium og andre ikke-jernmetaller med høje krav til overflade.
- CBN Velegnet til hærdet stål og støbejern ved høje temperaturer.
3. Udvendig drejning – trin for trin
Start maskinen og indstil omdrejningstallet efter materiale og diameter. Jo større diameter, desto lavere omdrejningstal.
Tommelfingerregel for omdrejningstal:
- n = (1000 × vc) / (π × d)
- n = omdrejningstal (omdr./min.)
- vc = skærehastighed (m/min.)
- d = diameter (mm)
Eksempel: Ø50 mm stål ≈ 955 omdr./min., aluminium ≈ 1.910 omdr./min.
På maskiner med konstant omdrejningstal, men ikke konstant skærehastighed, skal du bruge gennemsnitsdiameteren til beregningen. Hvis startdiameteren er 50 mm og slutdiameteren 30 mm, bliver gennemsnitsdiameteren 40 mm – og det er denne, der skal anvendes til at beregne omdrejningstallet.
- Placér værktøjet: før værktøjet med indsatsen tæt på emnet. Værktøjet skal placeres i niveau med midten af emnet for at sikre optimal bearbejdning.
- Fastlæg skæredybde og fremføring: vælg skæredybde og fremføring ud fra materialet og de overfladeegenskaber, du ønsker at opnå. Tommelfingerregel: ved almindelig stålbearbejdning ligger skæredybden typisk mellem 0,5 og 3 mm, og fremføringen mellem 0,1 og 0,3 mm/omdrejning. Minimumsværdien for skæredybden svarer til hjørneradius på indsatsen.
- Bearbejd emnet: før værktøjet langs emnet. Arbejd i flere passager, hvis der skal fjernes meget materiale. Ved CNC-drejning kan der fjernes mere materiale pr. passage takket være høj præcision og gentagelsesnøjagtighed, mens konventionel drejning ofte kræver flere passager, hvor operatøren kan justere skæredybde og fremføring fleksibelt ud fra de interimistiske resultater.
4. Indvendig drejning – særlige hensyn
Ved indvendig drejning bearbejdes den indvendige flade. Brug en egnet borestang med tilstrækkelig stivhed for at minimere vibrationer. Arbejd med mindre spåndybde og lavere fremføring.
- Valg af værktøj: brug en borestang, der er specielt designet til indvendig drejning. Den giver typisk bedre adgang, fx med et særligt slankt skaft, så den kan komme ind i boringer. Holderen er som regel også mindre. Sørg for, at skaftet er tilstrækkeligt stift for at minimere vibrationer.
- Skæredybde og fremføring: på grund af den begrænsede plads inde i emnet bør du arbejde med mindre skæredybder og lavere fremføring for at sikre, at værktøjet ikke sætter sig fast.
Tommelfingerregel: Maks. 2 mm spåndybde ved indvendig drejning.
Særlige forhold ved planbearbejdning
Ved planbearbejdning bevæger værktøjet sig vinkelret på rotationsaksen. Hvis emnet også skal indvendigt bearbejdes, bør planbearbejdningen udføres efter indvendig drejning for at undgå beskadigelse af overfladen og for at forlænge værktøjets levetid.
Vær opmærksom på skærets hjørneradius og indstillingsvinkel:
- Stor hjørneradius = mere robust skær, velegnet til grovbearbejdning
- Lille hjørneradius = bedre til præcision
- Mindre indstillingsvinkel kan stabilisere emnet ved at lede kræfterne aksialt
Husk også at afgrate emnet, da der ofte dannes grater ved den ydre kant.