Hoffmann Group Home
  • 500.000 gelistete Artikel
  • Lieferung innerhalb 24h
  • TÜV zertifizierte Lieferqualität
  • Menü
GARANT

GARANT Master steel PickPocket

Universal-Fräser mit bis zu 80 % besserer Performance bei höherer Standzeit.

PickPocket-Freaser-800x400.jpg

Durchbrechen Sie extreme Leistungsgrenzen in allen Fräs-Disziplinen mit dem GARANT Master Steel PickPocket.  

Der neue GARANT Universal-Fräser aus der Master Steel Serie bietet bis zu 80 % bessere Performance bei höherer Standzeit. Die neue Dimension in der Monozerspanung: Er verbindet Power und Anwendungsvielfalt. Als Joker punktet er in den Disziplinen Fräsen, Rampen und sogar Bohren mit hervorragenden Leistungsdaten.

 

Universal-Fräser GARANT Master Steel PickPocket

PickPocket-Innovation.jpg

1. Innovative Geometrie
- Optimaler Spanbruch beim Rampen  

2. Ungleiche Drallsteigung
- Für ruhigen Lauf  

3. Grünring
- Universell einsetzbar.
- Haupteinsatzbereich Stahl 

4. Spezieller Kernanstieg
- Sichert optimale Stabilität im Zerspanungsprozess  

5. Zurückverlegte Bohrspitze
- Extrem frei
- Für agressives Rampen und Tauchen  

6. Bogenförmige Schneide
- Stirnseitig, unter der Mitte
- Ungleichteilung
- Optimiert für das HPC-Fräsen.

Produktvideo

Universal-Fräser GARANT Master Steel PickPocket

Universal-Fräser GARANT Master Steel PickPocket

Das jüngste Mitglied der GARANT Master Steel Familie besticht durch herausragende Eigenschaften: der GARANT Master Steel PickPocket bietet bis zu 80% bessere Performance bei höherer Standzeit.
Dank seiner patentierten stirnseitigen, bogenförmigen Schneide, in Verbindung mit einer zurückverlegten Bohrerspitze, sichert er einen optimalen Spanbruch beim Rampen und Interpolieren.

GARANT ToolGrinding

Garant-360-tooling.jpg

Professionelle Rundum-Aufbereitung Ihrer Zerspanungswerkzeuge – Denn nichts ist so gut wie das Original!  

Mit Garant ToolGrinding bekommen Sie einen Original-Nachschliff für höchste Werkzeug-Leistung und Standzeit. Ein Service der Ihre Fräser, Bohrer, Senker und Sägen wieder in Bestform bringt:  

- Volle Leistungsfähigkeit und Präzision durch Original-Nachschliff und -Beschichtung.
- Umfangreiche Schleifservices aus einer Hand.
- Einfache, schnelle und termin-getreue Abwicklung.
- Wirtschaftlich und kostensparend.
- Transparente, faire Preise ohne verdeckte Zuschläge.

Produkte und weitere Informationen

Alle Artikel von Fräser GARANT Master Steel PickPocket finden Sie in unserem Onlineshop.