Filtern & Sortieren
  • Preissortierung verfügbar bei unter 3 000 Produkten.
  • Preissortierung verfügbar bei unter 3 000 Produkten.
Mehr als 6000 Produkte gefunden

Produkte

Auf die Merkliste setzen

Verfügbarkeit

Schutzkleidung der Hoffmann Group– ein Plus für den Arbeitsschutz

Um sicher und bedenkenlos arbeiten zu können, ist eine geeignete Kleidung aus vielen Berufen nicht mehr wegzudenken. Die Schutzkleidung der Hoffmann Group leistet einen wichtigen Beitrag zum Thema Arbeitsschutz. Stabile Materialien sorgen für eine hohe Widerstandsfähigkeit der Bekleidung während Ihrer Tätigkeit. Möglichen Unfällen und potentiellen Gefahrensituationen wird wirksam vorgebeugt. Ob Kratzer, starke Hitze, Flammen, mechanische Einwirkungen oder Chemikalien – unsere robusten Produkte helfen wirkungsvoll dabei, negative äußere Einflüsse abzuhalten.

Zuverlässige Schutzkleidung für Ihre persönliche Sicherheit

Bestimmte Tätigkeiten machen den Einsatz einer entsprechenden Schutzkleidung unerlässlich. So ist das Tragen dieser Kleidung nicht allein dem Mitarbeiter überlassen, sondern im Sinne des Arbeitsschutzes sogar gesetzlich vorgeschrieben. Gewisse Arbeiten, zum Beispiel mit chemischen Stoffen oder schweren Maschinen, können gesundheitliche Schäden und Verletzungen hervorrufen. Ob im professionellen Handwerk, der Industrie oder im privaten Gebrauch – bei unserer Arbeitskleidung profitieren Sie von effizienten Produkten mit hoher Funktionalität.

Schutzkleidung in Premium-Qualität

Die Verarbeitung in Premium-Qualität macht die Hosen zu einem zuverlässigen Begleiter im beruflichen Alltag. Doch auch für Heimwerker, die in ihren eigenen vier Wänden gern handwerklichen Arbeiten nachgehen, ist die Schutzkleidung von ebenso großem Nutzen. Ob bei Arbeiten im Betrieb, in der Werkstatt, auf Baustellen oder in der Produktion – die hochwertigen Materialien der einzelnen Modelle sorgen für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz. Eine Premium-Qualität, auf die Sie sich verlassen können. Schauen Sie sich in aller Ruhe unter den verschiedenen Modellen um. Überzeugen Sie sich von praktischen Eigenschaften und hochwertigen Materialien wie Baumwolle und Leder sowie speziellen Funktionsmaterialien wie Fleece und Softshell.

Für jeden Zweck die passende Schutzkleidung

Schutzkleidung kann in den verschiedensten Situationen und Bereichen zum Einsatz kommen. Ob bei Arbeiten mit großer Hitze wie beim Schweißen oder mit scharfen Werkzeugen, wie zum Beispiel bei Schneidearbeiten – die richtige Arbeitskleidung leistet in jedem Fall wertvolle Dienste. Eine weitere wichtige Funktion ist der Warnschutz. Durch reflektierende und kontrastfarbene Elemente sind Ihre Mitarbeiter von Weitem sowie im Dunklen besser sichtbar und dadurch ebenfalls besser vor Unfällen geschützt. In unserem Onlineshop wählen Sie zwischen Schutzkleidung für verschiedene Anwendungsgebiete:

Die Schutzkleidung ist in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Von Jacken und Hosen über Westen und Mäntel bis hin zu Gamaschen und Hauben ist für jeden Bedarf die passende Arbeitskleidung dabei.

Praktische Schutzkleidung online kaufen und von Vorteilen profitieren

Arbeitsschutzkleidung bietet Ihnen effektiv und zuverlässig ein gewisses Maß an Sicherheit, welches Ihnen gewöhnliche Alltagskleidung niemals in dieser Form bieten kann. Dabei ist es nicht von Belang, ob Sie die Bekleidung lediglich für den gelegentlichen Einsatz benötigen oder regelmäßig beruflich oder privat anziehen. Denn Arbeitsschutz spielt in jeden Fall eine sehr wichtige Rolle. Ob Verbrennungen, Schnitte, Schürfwunden oder andere Verletzungen – eine geeignete Schutzkleidung hilft, Unfällen wirksam vorzubeugen. Bei Arbeiten unter schlechten Lichtverhältnissen oder im Dunkeln auf manchen Baustellen, sorgen Reflektoren an der Arbeitskleidung für einen höheren Arbeitsschutz. Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt ist der Schutz vor Chemikalien, Feinstaub oder speziellen Gefahrstoffen. Gut zu wissen: Wenn Sie beruflich viel mit Strom arbeiten, finden Sie hier ebenso Kleidungsstücke, bei denen sowohl Druckknöpfe als auch Nieten stromisoliert sind.

Auch über die Schutzwirkung hinaus bestechen unsere Produkte mit einer hohen Funktionalität. Eine ergonomische Passform sorgt auch nach langem Einsatz für einen großen Tragekomfort. Die Weitenregulierung erhöht bei einigen Modellen die Bewegungsfreiheit. Je nach Modell bestechen viele Produkte außerdem durch wind- und wasserabweisende Eigenschaften. Praktische Taschen bieten Stauraum für Ihre wichtigsten Utensilien. Zusätzliche Verstärkungen und Polsterungen, zum Beispiel an den Knien, sowie strapazierfähige Materialien machen die Schutzkleidung zu einem langlebigen Begleiter durchs Arbeitsleben.

Unsere Schutzkleidung ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass moderne Arbeitskleidung sowohl praktisch als auch modisch sein kann. Farben wie Schwarz, Anthrazit oder Marineblau treffen auf Kontrastfarben wie Gelb. Diese Kombinationen tragen vor allem zur besseren Sichtbarkeit des Mitarbeiters bei und sorgen gleichzeitig für eine optische Abwechslung.

Ihre Arbeitsschutzkleidung online bestellen und bequem liefern lassen

Mit einer Bestellung von Schutzkleidung bei der Hoffmann Group entscheiden Sie sich für einen professionellen und zuverlässigen Dienstleister. Bei Fragen zu den Produkten hilft Ihnen unser freundlicher Kundenservice gern weiter. Freuen Sie sich auf hochwertige Arbeitskleidung, Werkzeuge und vieles mehr in höchster Qualität – zu einem überzeugenden Preis-Nutzen-Verhältnis.

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen