• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Alternativartikel:

Überziehschuh-Set, 50-teilig, weiß, Typ: BASIC

Artikel-Nr.: 098403 BASIC
Setpreis 50 Stück (0,30 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 585 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 50 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie BASIC / PVC
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe weiß
Geschlecht Unisex
Norm EN 1149-1; EN 13034-6; EN 14126
Obermaterial Textil
Material Sohle Polyurethan (PU)
Größe EU min. 40
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe nein
durchtrittsichere Sohle ja
geschlossener Fersenbereich ja
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle ja
antistatische Eigenschaften ja
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich ja
kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten ja
Wasserdicht ja
Größe EU max. 46
Schutzklasse keine Schutzklasse
Verschluss Gummizug
Eigenschaft Schuh für orthopädische Einlegesohlen geeignet
Produktart Überziehschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098403 BASIC
EAN / GTIN 4067263031505
Herstellernummer 098403 BASIC
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Überziehschuh aus mikroporösem Vlies mit Gummizug. Flexibel und atmungsaktiv.

Norm:

  • EN 14126
  • EN 1149
  • EN 13034

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt gegen Infektionserreger, elektrische Entladung und begrenzt gegen flüssige Chemikalien.
  • Über Schuhwerk tragen.
  • Nach Verwendung entsorgen.

Sachwidriger Einsatz
  • Einweg-Überziehschuhe sind kein Ersatz für Sicherheitsschuhe.
  • Schützt nicht vor mechanischen und thermischen Gefahren.
  • Nicht bei direkten Kontakt mit Schweröl und leicht entzündlichen Flüssigkeiten verwenden.
  • Keine Leitern mit Überziehschuh oder Überziehstiefeln benutzen.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.