HELI3MILL Eckfräser 25/3 mm

Artikel-Nr.: 226484 25/3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELI3MILL
Schneiden-⌀ DC 25 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Schaftausführung mit Gewinde
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Gesamtlänge Lges 35 mm
Aufnahmegewinde M M12
⌀ D3 21 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 46,4 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 49 mm
Bohrzirkularfräsen ap 3,4 mm
Rampingwinkel αmax 2,9 Grad
Rampinglänge L für αmax 159,9 mm
passende Wendeschneidplatte TP..1003..
Herstellerbezeichnung HM390 ETP D25-3-M12
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 226484 25/3
EAN / GTIN 7291075332803
Herstellernummer 3106995

Beschreibung

Ausführung:

Prozesssicheres Eck-Frässystem für ein breites Anwendungsspektrum. Ausführungen in zwei Systemgrößen mit Schneidkantenlängen in 10 und 15 mm. Optimal abgestütze Trigon-Wendeschneidplatten im Sitz garantieren echte 90°-Schultern. Bestens geeignet für Bohrzirkularfräs-Operationen und Ramping.

Ersatzteil:

Wendeschneidplattenschrauben-Set Nr. 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript