• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-SRH Q16-MT3 DIN 217 Aufsteck-Reibahlen Schaft mit Morsekegel-Verbindung nach DIN 217

Artikel-Nr.: 4440128
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDH-REAM
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4440128
EAN / GTIN 7291075169096
Herstellernummer 4440128
L-Nummer L24010 35

Beschreibung

Beschreibung:

Grundhalter für Wechselköpfe, Schneidendurchmesser, max. (DCX) 45 mm, Schneidendurchmesser, min. (DCN) 36 mm, Gesamtlänge (OAL) 261 mm, Kraglänge (LPR) 162 mm

Merkmal:

  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 45 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 36 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 261 mm
  • Kraglänge (LPR) 162 mm