RM-SRH Q16-MT3 DIN 217 Shell Reamer Shanks with a Morse Taper Connection

Réf.: 4440128
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDH-REAM
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4440128
EAN / GTIN 7291075169096
Réf. fabricant 4440128
Article hors catalogue L24010 35

Description

Description:

Tête d alèsage, Diamètre coupant Maximum (DCX) 45 mm, Diamètre coupant Maximum (DCN) 36 mm, Longueur hors tout (OAL) 261 mm, Longueur dépassement (LPR) 162 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 45 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 36 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 261 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 162 mm