RM-SRH Q16-MT3 DIN 217 Shell Reamer Shanks with a Morse Taper Connection

Artikelnummer: 4440128
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDH-REAM
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4440128
EAN/GTIN 7291075169096
Nummer fabrikant 4440128
L-nummer L24010 35

Omschrijving

Omschrijving:

Basishouder voor verwisselbare koppen, snijkantdiameter, max. (DCX) 45 mm, snijkantdiameter, min. (DCN) 36 mm, totale lengte (OAL) 261 mm, gereedschapslengte (LPR) 162 mm

Kenmerk:

  • Snijdiameter, max. (DCX) 45 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 36 mm
  • Totale lengte (OAL) 261 mm
  • Lengte kraag (LPR) 162 mm