Beschreibung:
Dieses Werkzeug ermöglicht Ihnen das Schleifen sämtlicher spanabhebenden Werkzeuge für die Holz- und Metallindustrie sowie diverser Schermesser. Die verschleißfeste Bindung und eine hohe Kornkonzentration erhöhen die Standzeiten gegenüber Trockenschliffscheiben um ein Vielfaches.
Merkmal:
Spezifikation: 51B 126 C100 B 53 AL
Maß: DxTxH
Abmessung: 150x18x20
E-Class: 21011313
UNSPSC: 31191500
Schleifmittel: CBN
Körnung: 126
Form: 4B2-01153C
Spezifikation: 51B 126 C100 B 53 AL
Durchmesser: 150 mm
Stärke: 18 mm
Bohrung: 20 mm
Korngröße: 126
Vs / max: 50 m/s
Bruttogewicht: 0.977 kg
Nettogewicht: 0.504 kg
Werkstoffeignung: Hochl.St. geh.;HSS
Vorteil:
Für Nassschliff
Hohe Standzeiten
Kühler Schliff
Werkstoff:
hochlegierter Stahl gehärtet
HSS