Vollhartmetallverlängerung für Einschraubfräser ⌀ d = 12 mm M6X70

Artikel-Nr.: 301381 M6X70
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innenkühlung: ja
  • Schwingung: gedämpft

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M6
Schaft-⌀ d 12 mm
Innenkühlung ja
Schwingung gedämpft
Außen-⌀ D 9,8 mm
Bohrungs-⌀ D1 6,5 mm
Gesamtlänge Lges 70 mm
Nutzlänge L1 20 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301381 M6X70
EAN / GTIN 4062406786052

Beschreibung

Ausführung:

Vollhartmetall-Verlängerung mit schwingungsdämpfenden Eigenschaften, Schafttoleranz h6, lange und schlanke Ausführung.

Verwendung:

Besonders für den Einsatz in Schrumpffuttern. Perfekte Kombination aus den Standard-Stahlverlängerungen und den Densimet®-Verlängerungen.