Schrumpffutter 4,5° mit Sicherungsfunktion SK 40 A = 80

Artikel-Nr.: 302312
Rabatt
ab  195,00 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Beschreibung

Ausführung:

  • Hochwarmfester Stahl.
  • Integrierte Längenverstellung der Werkzeuge, Verstellung 5 mm.
  • Für HM-Werkzeuge.
  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!)
  • Mit Balluffchip-Bohrung.
  • Verstärkte Ausführung.

Vorteil:

Formschlüssige Verbindung zwischen Schrumpffutter und Werkzeug
  • verhindert ungewolltes Herausziehen des Werkzeugs - hohe Sicherheit!
  • verhindert ruckhafte radiale Bewegung.
Neben dem Vorteil der Prozesssicherheit bietet das Futter durch die verstärkte Ausführung
  • geringere Vibrationsneigung d.h. höhere Werkzeugstandzeiten und bessere Oberflächen.
  • höhere Spannkräfte als bei Standard-Schrumpffutter.
Freie Werkzeugwahl! Schaftanschliff über Hoffmann erhältlich, aber auch frei verfügbar!

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6. Sicherung gegen Herausziehen: Werkzeugschaft muss mit definiertem Anschliff versehen sein. Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluft-Schrumpfgeräte geeignet.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308800, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Schrumpfgeräte, Zubehör Nr. 354210354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Hinweis:

Der Fräser muss mit einem definierten Anschliff versehen sein. Der Anschliff kann für ein Neuwerkzeug oder ein bestehendes Werkzeug bestellt werden. Nummer für Anschliff: 129100 + passende Größenangabe. Der Anschliff kann auch selbst durchgeführt werden, die Daten stehen bereit unter: http://ho7.eu/anschliff.

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"