{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 170 mm | |
Länge L | 82 mm | |
Breite B | 31 mm | |
Höhe H | 32 mm | |
Bohrungsabstand a | 15 mm | |
Bohrungsabstand b | 20 mm | |
Nutenbreite D | 12 mm | |
für Gewinde DIN 912 | M10 | |
passend zu Farbcode | Schunk Kraftspannfutter und Backen | |
Produktart | Kraftspann-Drehfutter-Backen |
Artikelnummer | 313745 170 | |
EAN / GTIN | 4067263151333 | |
Herstellernummer | 313745 170 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 170
auf Anfrage
Sofort lieferbar
199 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
190 Stück sofort lieferbar
|
|
Bohrungsabstand a | 15 mm | 15 mm |
Bohrungsabstand b | 20 mm | 20 mm |
Breite B | 31 mm | 32 mm |
für Futter-Typ | 170 mm | 170 mm |
für Gewinde DIN 912 | M10 | M10 |
Höhe H | 32 mm | 40 mm |
passend zu Farbcode | Schunk Kraftspannfutter und Backen | Schunk Kraftspannfutter und Backen |