Fiberscheibe Cubitron™ II (CER) 982C ⌀ 125 mm
Artikel-Nr.: 566485
- Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
- Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1 %
- Bohrungs-⌀: 22,23 mm
- optimiert für Werkstoff: Stahl
- optimiert für Werkstoff: Guss
Beschreibung
Ausführung:
Das präzisionsgeformte Hochleistungsschleifkorn in 3M™ Produkten besteht aus definierten, keramischen Dreiecken, die optimal ausgerichtet auf der Schleifunterlage angeordnet sind. Stark erhöhte Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit und gleichmäßigem Oberflächenfinish.
Extrem reißfeste, aber sehr schmiegsame Vulkanfiber. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze.
Spitzentyp Cubitron™ II. Höchste Abschliffleistung.
Extrem reißfeste, aber sehr schmiegsame Vulkanfiber. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze.
Spitzentyp Cubitron™ II. Höchste Abschliffleistung.
Verwendung:
Zur Bearbeitung von Stahl und Nichteisenmetallen.
Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr. 566690 / 566692. Das schnittige Schleifkorn ermöglicht ein angenehmes, ergonomisches Arbeiten mit geringem Anpressdruck. Mit der hohen Abtragsleistung sind 3M™ Fiberscheiben zugleich eine echte Alternative zu Schrupp- und Fächerschleifscheiben.
Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr. 566690 / 566692. Das schnittige Schleifkorn ermöglicht ein angenehmes, ergonomisches Arbeiten mit geringem Anpressdruck. Mit der hohen Abtragsleistung sind 3M™ Fiberscheiben zugleich eine echte Alternative zu Schrupp- und Fächerschleifscheiben.