Ersatz-Diamant-Abrichteinsatz, Typ: DIA

Artikel-Nr.: 599110 DIA
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen D
Segment Höhe 5 mm
Segment Länge 5 mm
Segment Breite 24 mm
Produktart Handabrichter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 599110 DIA
EAN / GTIN 9003172495613
Herstellernummer 249561

Beschreibung

Ausführung:

Ersatz-Abrichteinsatz für Schleifscheiben-Abrichter mit Holzgriff.
Diamant-Abrichtsegmenten für höchste Verschleißfestigkeit.

Verwendung:

Zum groben Abrichten oder Schärfen von Schleifscheiben.

Passend für:

Diamant-Schleifscheiben-Abrichter Nr. 599100 DIA.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb