• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Atsarginis lyginimo įdėklas, Tipas: DIA

Prekės Nr.: 599110 DIA
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
137 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Segmento ilgis 5 mm
Segmento plotis 24 mm
Segmento aukštis 5 mm
Lyginančioji medžiaga deimantinis sluoksnis
Medžiaga, rankena mediena
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis šlifavimo diskų lyginimo įrankiai
Šlifavimo priemonės deimantas (D)
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 599110 DIA
EAN / GTIN 9003172495613
Gamintojo numeris 249561
Gamintojas / atsakingas asmuo Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Austria, www.tyrolit.de

Aprašymas

Modelis:

Atsarginis disko lyginimo priedas šlifavimo diskų lyginimo įrankiui su medine rankena.
Deimantiniai lyginimo segmentai, aukščiausias atsparumas dilimui.

Paskirtis:

Rupiam šlifavimo diskų lyginimui ar galandimui.

Tinka:

Deimantinių šlifavimo diskų lygintuvas Nr. 599100 DIA.