Tartalék lehúzó betét DIA

Cikkszám: 599110 DIA
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
133 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Szegmens magassága 5 mm
Szegmens hossza 5 mm
Szegmens szélessége 24 mm
Termék fajtája Kézi lehúzók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 599110 DIA
EAN / GTIN 9003172495613
Gyártó száma 249561

Leírás

Kivitel:

Tartalék lehúzó készlet fa nyelű köszörűkorong lehúzókhoz.
Gyémánt lehúzó szegmensekkel a maximális kopásállóság érdekében.

Felhasználás:

A köszörűkorongok durva lehúzásához vagy élezéséhez.

Alkalmazható:

Az 599100 DIA sz. gyémánt köszörűkorong lehúzóhoz.