Reserve-dress-segment, Type: DIA

Artikelnummer: 599110 DIA
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: D

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding D
Segment hoogte 5 mm
Segment lengte 5 mm
Segment breedte 24 mm
Producttype Handslijpsteendressers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 599110 DIA
EAN/GTIN 9003172495613
Nummer fabrikant 249561
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Uitvoering:

Reserve-dress-segment voor slijpsteendresser met houten handvat.
Diamantsegmenten voor een zeer hoge slijtvastheid.

Toepassing:

Voor het grof dressen of scherpen van slijpstenen.

T.b.v.:

Diamant-slijpsteendresser nr. 599100 DIA.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan