• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegelbürste gekröpft Stahldraht 0,50 mm, Bürsten-⌀ D1×Gewinde M: 100XM14mm

Artikel-Nr.: 571300 100XM14
auf Anfrage
Sofort lieferbar
128 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1×Gewinde M (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewinde M: M14

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Besatzmaterial Stahldraht
Bürsten-⌀ D1 100 mm
Gewinde M M14
Borstenstärke 0,5 mm
Besatzbreite L1 12 mm
Besatzlänge H1 20 mm
Zopfung linksgezopft
Anzahl Zöpfe 18
maximale Drehzahl 12.500 min-1
Produktart Kegelbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 571300 100XM14
EAN / GTIN 4017359041444
Herstellernummer 471257

Beschreibung

Ausführung:

Gekröpfte Kegelbürste mit glattem Draht 0,50 mm, gezopft und fest im Stahlkörper verpresst. Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.

Verwendung:

Linksgezopft, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden.
Ideal zur Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen und für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.
Mit Innengewinde M14, zur Direktaufnahme auf Winkelschleifern.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb