Zip-Sweatshirt Classic S

Artikel-Nr.: 090384 S
Größentabelle
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Gewebezusammensetzung: 85% Baumwolle; 15% Viskose
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 300
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 85% Baumwolle; 15% Viskose
Materialgrammatur / Gewebedichte 300 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 60 °C Buntwäsche
Farbe grau-meliert
Produktart Sweatshirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 090384 S
EAN / GTIN 7332413588541
Herstellernummer 021043-95-S

Beschreibung

Ausführung:

Zip-Sweatshirt mit kurzem Reißverschluss sowie Rippbündchen an Ärmeln und Bund. Versteckte Tasche mit Reißverschluss und praktische Kopfhörerlösung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Größentabelle Oberbekleidung Herren

CLIQUE In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke CLIQUE beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Kragenweite Brustumfang Bundumfang Hüftumfang Körpergröße
XS 40-42 34-36 42-44 37,5 87 75 89 172
S 44-46 38-40 46-48 39 93 81 95 176
M 48-50 42-44 50-52 40,5 99 87 101 180
L 52-54 46-48 54-56 42 105 93 107 184
XL 56-58 50-52 58-60 44 111 99 113 188
2XL 60-62 54-56 62-64 46 119 107 121 192
3XL 64-66 58-60 66-68 48 127 115 129 196

So wird gemessen
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
    Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb