GARANT Master Alu VHM-Fräser HPC DLC

Artikel-Nr.: 202512
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
141 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: W
  • Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,25×D bei Besäumen
  • Innenkühlung: nein

Beschreibung

Ausführung:

Extra scharfe Schneidkanten.
Baumaße ähnlich DIN6527.
Zum Schruppen und Schlichten. Bis 2×D ins Volle bei höchsten Vorschubsraten und hoher Laufruhe.
Mit DLC-Beschichtung sp2 der neuesten Generation.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 202515.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Alu"
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
    ⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb