Sägeblätter PolySAW-G Breite ap = 1,5 mm, TiAlN, ⌀ D: 32mm

Artikel-Nr.: 218226 32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ D 32 mm
Beschichtung TiAlN
Typ Grundhalter 09/16
Anzahl Schneiden Z 16
Plattenbreite E 6 mm
Eingriffstiefe ae max pro Schnitt 7,6 mm
Vorschub fz 0,025 mm
Werkstoff VHM
Schaft mit Bohrung
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 218226 32
EAN / GTIN 2050001737366
Herstellernummer 179698

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
600
Alu (kurzspanend)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Zum Abtrennen, Sägen sowie Schlitzen.
Mit PolySAW-G kann bis auf den Grund bearbeitet werden.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae max.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb