Digitaler Dreipunkt-Innenmessgeräte-Satz

Artikel-Nr.: 429260
ab 
auf Anfrage
Lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
  • Norm: Werksnorm
  • Schnittstelle: Digimatic-Schnittstelle
  • Messwertsicherung: einmalige Einstellung des Nullpunkts
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • Verpackung: stabile Box

Beschreibung

Ausführung:

3-Punkt-Innen-Schnellmessgeräte Borematic für Grundlochmessung. Klare und fehlerfreie Ablesung über großes LCD-Display mit 11 mm Ziffernhöhe. Anzeige um 330° drehbar. Die Messtaster zentrieren die Messschraube selbsttätig in der Bohrung und gewährleisten eine einfache Handhabung. Die Verstellung der Messtaster erfolgt spielfrei über einen Hartmetall-Kegel.

Vorteil:

Sehr schnelles und wiederholgenaues Messen durch Schnellverstellung und Selbstzentrierung.

Funktion:

  • Haltewert-Taste hält das Messergebnis fest (z. B. bei ungünstiger Messposition).
  • Nullpunkt / Absolutmaß ermöglicht Nullen an jeder Position.
  • Gut- / Ausschussanzeige zum einfachen Überprüfen der Toleranzwerte.
  • Schnellverstellung zur schnellen Überbrückung des Messweges.

Lieferumfang:

Digitale Innenmessschrauben Nr. 429250, Kontrollringe.