Messschieber, Messbereich: 500mm

Artikel-Nr.: 415186 500

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 29,20 € /Stk.
  • 40,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: ISO 13385
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm ISO 13385
Messbereich 0 mm - 500 mm
Ablesung 0,05 mm
Teilung 1/20 mm
Messabweichung E MPE ±0,1 mm
Feineinstellung ja
Ausführung Ableseteile mattverchromt
Ausführung Messfläche gehärtet
Schnabellänge 150 mm
Innenmessansatz-⌀ 20 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Gewicht 1,9 kg
Verpackung stabile Box
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 415186 500
EAN / GTIN 4045197479839
Herstellernummer 415186 500

Beschreibung

Ausführung:

Nonius blendfrei mattverchromt. Messflächen gehärtet und geschliffen. Lange Messschnäbel zur Messung großer Werkstücke und Werkstück-⌀. Abgesetzte und gerundete Schnabelenden für Innenmessungen.
Mit Feineinstellung.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Messschieber, Messbereich: 500mm

Messschieber, Messbereich: 500mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
103 Stück sofort lieferbar
413,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
128 Stück sofort lieferbar
417,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
676,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
646,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
443,00 €
Innenmessansatz-⌀ 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Messbereich 0 mm - 500 mm 0 mm - 500 mm 0 mm - 500 mm 0 mm - 500 mm 0 mm - 500 mm
Schnabellänge 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Teilung 1/20 mm 1/20 mm 1/20 mm 1/20 mm 1/50 mm
Verpackung stabile Box stabile Box stabile Box stabile Box stabile Box
Messtechnik analog analog analog analog analog
Produktart Werkstattmessschieber Werkstattmessschieber Werkstattmessschieber Werkstattmessschieber Werkstattmessschieber
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb